JUSTRITE 899270 rumputurvakaappi, 115 gallonaa, itsestään sulkeutuva, 1651 x 1499 x 864 mm koko, 3 hyllyä, keltainen | CD8CZE JCB8992701, 8992701

JUSTRITE 899270 rumputurvakaappi, 115 gallonaa, itsestään sulkeutuva, 1651 x 1499 x 864 mm koko, 3 hyllyä, keltainen

Varastossa
Tuote: CD8CZE Malli: 899270Ristiviite: JCB8992701, 8992701

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,918.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora rummun turvakaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko115 gal.
VäriKeltainen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys34 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys59 "
Sisäsyvyys30.3 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys23.3 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä3
Kuormalavan määrä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 276.3
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)149.86
HS-koodi94032080900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

For storage of larger quantities of flammable solvents, the heavy-duty Drum Safety Cabinet is available in many styles and sizes. Built to the same high standards as the smaller Classic Safety Cabinets, a reinforced liquid-tight sump contains spills. An array of drum accessories and equipment is available to ensure safety and convenience when storing and handling drums of hazardous materials. Double-duty yellow cabinets safely store flammable liquids. They feature two separate compartments that fit one vertical 55- or 30-gallon (200- or 110-L) drum and up to twelve 5-gallon (19-L) safety cans. Cabinets feature self-latching, three-point locking door for maximum protection under fire conditions. Latching system engages automatically when the door is pushed closed. Cabinets include drum rollers in the sump and one half-depth shelf in the drum compartment plus two full-size adjustable shelves in the can compartment. Sturdy 18-gauge (1-mm) double-wall steel construction offers excellent durability. Self-close model features a fusible link that holds doors wide open during use and melts at 165?F (74?C), allowing the doors to close automatically in the event of a fire. Interior Dimensions: Drum Side - 30.625"W x 60.5"H x 30.34"D Can Side - 23.25"W x 60.5"H x 30.34"D

Ominaisuudet:

  • Säilytä rumpu ja turvatölkit yhdessä kaapissa
  • Itselukittuva, kolmipistelukitusovi takaa parhaan mahdollisen palosuojan
  • Tukeva rakenne tarjoaa erinomaisen kestävyyden
  • Täyttää OSHA-määräykset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvityyppiSisäleveysHinta
JUSTRITE 899260 rumputurvakaappi, 115 gallonaa, manuaalinen sulkeminen, 435L, 1651 x 1499 x 864mm koko, keltainen | CD8CZD JCB8992601, 8992601 899260manuaalinen30.6 "€7,475.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 899270 rumputurvakaappi, 115 gallonaa, itsestään sulkeutuva, 1651 x 1499 x 864 mm koko, 3 hyllyä, keltainen
€7,918.91 / yksikkö