JUSTRITE 896030 Maalin turvakaappi, 5 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 96 gallonaa, keltainen | CD8CWM

JUSTRITE 896030 Maalin turvakaappi, 5 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 96 gallonaa, keltainen

Varastossa
Tuote: CD8CWM Malli: 896030

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,332.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalien ja musteiden suojakaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko96 gal.
VäriKeltainen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys34 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys34 "
Sisäsyvyys30.3 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys30.8 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä5
Kuormalavan määrä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 187.2
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)96.52
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Erottele ja tunnista helposti luokan III palavat aineet näiden punaisten turvakaappien avulla. Säädettäville hyllyille mahtuu useita pienempiä maalipurkkeja, aerosoleja ja painovärejä, joita käytetään paino-, maalaus-, huonekalu- ja moottoriajoneuvojen töissä. Sure-Grip? EX-palavien materiaalien säilytyskaapeissa on kaikki samat laatuominaisuudet kuin Justriten syttyvillä kaapilla, kuten alla on kuvattu. Suunniteltu täyttämään OSHA- ja NFPA-standardit, Sure-Grip? EX-kaapit on valmistettu tukevasta 18-koon (1 mm) paksuisesta kaksiseinämäisestä hitsatusta teräksestä, jossa on 1 mm:n eristävä ilmatila palonkestoa varten. Tehokkaat itselukeutuvat ovet sulkeutuvat helposti ja turvallisesti maksimaalisen suojan saavuttamiseksi tulipalossa. Vikaturvallinen sulkemismekanismi varmistaa, että kolmipisteinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu luotilukitusjärjestelmä toimii joka kerta. Lisää turvallisuutta, U-Loc? kahvassa on sylinterilukko ja avainsarja tai se hyväksyy valinnaisen riippulukon. Haz-Alert? heijastavat varoitustarrat ovat hyvin näkyvissä tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla. Patentoitu SpillSlope? galvanoidut teräshyllyt ohjaavat roiskeet vuotamattoman kaivon taakse ja pohjalle. Ne säätyvät 1 tuuman (2 mm) keskiöillä monipuoliseen säilytykseen. Kaapeissa on myös tiivis 38 tuuman (3 mm) pohjakaivo, kaksi tuuletusaukkoa liekinsammuttimilla, neljä säädettävää itsetasautuvaa jalkaa, maadoitusliitin ja kolmikielinen varoitustarra. Kestävä lyijytön epoksi/polyesteri jauhemaalattu viimeistely tarjoaa erinomaisen kemikaalinkestävyyden. Manuaalisesti suljettavat ovet avautuvat 76 astetta ja lukittuvat itsestään, kun niitä painetaan kiinni. Itsesulkeutuvat ovet sulkeutuvat ja lukittuvat automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 2 °C:n (51 °F) lämpötilassa tulipalossa. Ainutlaatuinen piilotettu itsestään sulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn sisältöön. Kaikki ovityylit täyttävät OSHA- ja NFPA 180 -vaatimukset; itsestään sulkeutuvat ovet täyttävät myös NFPA 165:n ja kansainvälisen palosäännöstön. Kaikki kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Erottele ja tunnista luokan III palavat aineet
  • Turvallinen varastointi maaleille ja musteille
  • 18 gauge paksu kaksinkertainen seinämä, hitsattu
  • Täytä OSHA- ja NFPA-standardit; FM-hyväksytty
  • Kymmenen vuoden takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräKokoVäriHyllyjen lukumääräTurvakaapin tyyppiÖljyn kapasiteettiOvityyppiSuorittaa loppuunHinta
JUSTRITE 891511 Maalin turvakaappi, 2 hyllyä, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 20 gallonaa, punainen | AA6ABL 13M532 / 8915111 891511120 gal.punainen2Standardi2.6 gal.manuaalinenPuuteroitu€1,674.78
JUSTRITE 891531 Maalausturvakaappi, 2 hyllyä, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 20 gallonaa, punainen | AA6ABM 13M533 / 8915311 891531120 gal.punainen2Standardi2.6 gal.ItsesulkeutuminenPuuteroitu€1,936.61
JUSTRITE 894510 Maaliturvakaappi, Manuaalinen sulkeminen, Tilavuus 227L, Koko 1651 x 1092 x 457mm, Keltainen | AA6ACL JCB8945101, 8945101 894510260 gal.Keltainen5Standardi19LmanuaalinenPuuteroitu€3,154.80
JUSTRITE 894530 Maalausturvakaappi, 5 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 60 gallonaa, keltainen | AA6ACP 13M558 894530260 gal.Keltainen5Standardi5.15 gal.ItsesulkeutuminenPuuteroitu€2,830.17
JUSTRITE 890500 maaliturvakaappi, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 2 laatikkoa, manuaalinen sulkeminen, 4 gallonaa, keltainen | AB4LER 1YNG6 / 8905001 89050014 gal.Keltainen1Bench Top-manuaalinenPuuteroitu€2,638.40
JUSTRITE 894511 Maali- ja mustekaappi, 5 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 60 gallonaa, punainen | AF2NEC 6VTG6 / 8945111 894511260 gal.punainen5Standardi-manuaalinenEpoksi, Polyesterijauhemaalattu€3,154.80
JUSTRITE 894531 Maali- ja mustekaappi, 5 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 60 gallonaa, punainen | AF2NED 6VTG7 894531260 gal.punainen5Standardi-ItsesulkeutuminenEpoksi, Polyesterijauhemaalattu€2,830.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 896030 Maalin turvakaappi, 5 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 96 gallonaa, keltainen
€3,332.58 / yksikkö