JUSTRITE 8930822 Syövyttävä/happoturvakaappi, 30 gallonaa, 1 hylly, 1 kaksinkertainen itsestään sulkeutuva ovi, sininen | CD8CUJ

JUSTRITE 8930822 Syövyttävä/happoturvakaappi, 30 gallonaa, 1 hylly, 1 kaksinkertainen itsestään sulkeutuva ovi, sininen

Varastossa
Tuote: CD8CUJ Malli: 8930822

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,673.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko30 gal.
Värisininen
OvityyppiLiukuva itsesulkeutuva
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus44 "
Ulkoleveys43 "
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus39.6 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.5
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)114.3
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Monia erilaisia ​​kemikaaleja käyttävillä tutkimusympäristöillä on erityisiä säilytysvaatimuksia. Käytettäessä happoja, emäksiä tai liuottimia, on tärkeää, että yhteensopimattomat nesteet erotetaan tuhoisilta räjähdyksiltä tai tulipaloilta. SDS (Safety Data Sheet) on tarkistettava kemiallisten ominaisuuksien ja suositeltujen säilytyskäytäntöjen määrittämiseksi. ChemCor? termoplastinen pinnoite kaikilla sisäpinnoilla tarjoaa erinomaisen suojan tippumisen aiheuttamalta korroosiolta ja kovien kemikaalien aiheuttamalta poistokaasulta. Ei-huokoinen pinta hylkii värjäytymistä ja puhdistuu helposti. ChemCor? Vuoratuissa happoturvakaapeissa on samat laatuominaisuudet kuin Justriten palavissa kaapeissa, mukaan lukien kaksiseinäinen, 18 gauge (1 mm) hitsattu teräsrakenne, 2" (51 mm) nestetiivis suojakaivo, kaksi tuuletusaukkoa, säädettävät hyllyt, kolmipiste ruostumattomasta teräksestä valmistetut itselukeutuvat ovet riippulukittavalla U-Loc®-kahvalla ja Haz-Alert®-heijastavilla varoitustarroilla. Täysin epoksilla paistettu jauhemaalaus, sisältä ja ulkoa, lisää kemikaalien kestävyyttä. Sisäpuolen ChemCor®-vuori varmistaa täydellisen korroosion vastus ja suojaus. Itsesulkeutuvat ovet sulkeutuvat ja lukittuvat automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 165 °C:n lämpötilassa tulipalossa. Ainutlaatuinen, piilotettu itsesulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn sisältöön. Self Close mallit täyttävät OSHA, NFPA 74, NFPA 30 ja International Fire Code -vaatimukset. Kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Tarjoaa täydellisen suojan vahvoilta hapoilta ja syövyttäviltä kemikaaleilta
  • Palonsuojaus ja sääntöjen noudattaminen
  • Saumaton pinta eliminoi niittien tai kiinnikkeiden tarpeen
  • FM-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoOvityyppiSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysOvien lukumääräHyllyjen lukumääräHinta
JUSTRITE 8930022 Syövyttävä/happoturvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, 30 gallonaa, sininen | CD8CTR 893002230 gal.manuaalinen14.6 "39.6 "39.5 "21€2,985.82
JUSTRITE 8930222 Syövyttävä/happoturvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, 30 gallonaa, sininen | CD8CUA 893022230 gal.Itsesulkeutuminen14.6 "39.6 "39.5 "21€3,505.09
JUSTRITE 8945022 Syövyttävä/happoturvakaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 45 gallonaa | CD8CUU 894502245 gal.manuaalinen14.6 "60.5 "39.5 "22€3,894.55
JUSTRITE 8945222 Syövyttävä/happoturvakaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 45 gallonaa | CD8CUY 894522245 gal.Itsesulkeutuminen14.6 "60.5 "39.5 "22€4,543.64
JUSTRITE 8945822 Syövyttävä/happoturvakaappi, 2 hyllyä, 1 kaksinkertainen itsestään sulkeutuva ovi, 45 gallonaa, sininen | CD8CVF 894582245 gal.Liukuva itsesulkeutuva14.6 "60.5 "39.5 "12€6,101.45
JUSTRITE 8960022 Syövyttävä/happoturvakaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 60 gallonaa | CD8CWE 896002260 gal.manuaalinen30.3 "60.5 "30.8 "22€4,543.64
JUSTRITE 8960222 Syövyttävä/happoturvakaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 60 gallonaa | CD8CWJ 896022260 gal.Itsesulkeutuminen30.3 "60.5 "30.8 "22€5,322.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 8930822 Syövyttävä/happoturvakaappi, 30 gallonaa, 1 hylly, 1 kaksinkertainen itsestään sulkeutuva ovi, sininen
€4,673.45 / yksikkö