JUSTRITE 8923222 Syövyttävä suojakaappi, 1 hylly, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 31 gallonaa, sininen | CD8CTL

JUSTRITE 8923222 Syövyttävä suojakaappi, 1 hylly, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 31 gallonaa, sininen

Varastossa
Tuote: CD8CTL Malli: 8923222

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,375.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko22 gal.
Värisininen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys22 "
Ulkopuolinen korkeus35 "
Ulkoleveys35 "
Sisäsyvyys18.8 "
Sisäkorkeus27.4 "
Sisäleveys31.8 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
Kuormalavan määrä2
Tyyppityötaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.15
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)96.52
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Monia erilaisia ​​kemikaaleja käyttävillä tutkimusympäristöillä on erityisiä säilytysvaatimuksia. Käytettäessä happoja, emäksiä tai liuottimia, on tärkeää, että yhteensopimattomat nesteet erotetaan tuhoisilta räjähdyksiltä tai tulipaloilta. SDS (Safety Data Sheet) on tarkistettava kemiallisten ominaisuuksien ja suositeltujen säilytyskäytäntöjen määrittämiseksi. ChemCor? termoplastinen pinnoite kaikilla sisäpinnoilla tarjoaa erinomaisen suojan tippumisen aiheuttamalta korroosiolta ja kovien kemikaalien aiheuttamalta poistokaasulta. Ei-huokoinen pinta hylkii värjäytymistä ja puhdistuu helposti. ChemCor? Vuoratuissa tiskin alla olevissa happoturvakaapeissa on samat laatuominaisuudet kuin Justriten palavissa kaapeissa, mukaan lukien kaksiseinäinen, 18 gauge (1 mm) hitsattu teräsrakenne, 2" (51 mm) nestetiivis suojakaivo, kaksi tuuletusaukkoa, säädettävät hyllyt, kolme ruostumattomasta teräksestä valmistetut itselukeutuvat ovet, joissa on riippulukittava U-Loc®-kahva ja Haz-Alert®-heijastavia varoitustarroja. Kaikki epoksipinnoitettu jauhemaalaus, sisältä ja ulkoa, lisää kemikaalien kestävyyttä. Sisäpuolen ChemCor®-vuori varmistaa täydellisen korroosionkestävyys ja suojaus Itsesulkeutuva(t) ovet sulkeutuvat ja lukittuvat automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 165 °F:n (74 °C) lämpötilassa tulipalossa. Ainutlaatuinen, piilotettu itsesulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn sisältöön. Itsestään Läheiset mallit täyttävät OSHA-, NFPA 30-, NFPA 1- ja International Fire Code -vaatimukset. Kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Hyödynnä käyttämätön tiskin alla oleva tila
  • Tarjoaa täydellisen suojan vahvoilta hapoilta ja syövyttäviltä kemikaaleilta
  • Palonsuojaus ja sääntöjen noudattaminen
  • Saumaton pinta eliminoi niittien tai kiinnikkeiden tarpeen
  • FM-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvityyppiHinta
JUSTRITE 8923022 Syövyttävä/happoturvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, tiskin alla, 22 gallonaa | CD8CTG 8923022manuaalinen€2,985.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 8923222 Syövyttävä suojakaappi, 1 hylly, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 31 gallonaa, sininen
€3,375.27 / yksikkö