JUSTRITE 8913022 Syövyttävä/happoturvakaappi, 2-ovinen, manuaalisesti suljettava, 12 gallonaa | CD8CQM 89130221

JUSTRITE 8913022 Syövyttävä/happoturvakaappi, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 12 gallona

Varastossa
Tuote: CD8CQM Malli: 8913022Ristiviite: 89130221

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,984.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
Säädettävät hyllytEi
Koko12 gal.
Värisininen
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus18 "
Ulkoleveys43 "
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus13 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä0
Kuormalavan määrä2
TyyppiReppuselässä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)114.3
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Monia erilaisia ​​kemikaaleja käyttävillä tutkimusympäristöillä on erityisiä säilytysvaatimuksia. Käytettäessä happoja, emäksiä tai liuottimia, on tärkeää, että yhteensopimattomat nesteet erotetaan tuhoisilta räjähdyksiltä tai tulipaloilta. SDS (Safety Data Sheet) on tarkistettava kemiallisten ominaisuuksien ja suositeltujen säilytyskäytäntöjen määrittämiseksi. Nämä Piggyback-kaapit on suunniteltu asennettavaksi tavallisten 30 ja 45 gallonan (114 ja 170 litran) turvakaappiemme päälle, ja ne luovat turvallisen säilytystilan viemättä arvokasta lattiatilaa. Kaappia voidaan käyttää myös itsenäisesti seinäasennusyksikkönä tai työtasolla. ChemCor? termoplastinen pinnoite kaikilla sisäpinnoilla tarjoaa erinomaisen suojan tippumisen aiheuttamalta korroosiolta ja kovien kemikaalien aiheuttamalta poistokaasulta. Ei-huokoinen pinta hylkii värjäytymistä ja puhdistuu helposti. ChemCor? Vuoratuissa Piggyback Acid -turvakaapeissa on samat laatuominaisuudet kuin Justriten syttyvissä kaapeissa, mukaan lukien kaksiseinäinen, 18 gauge (1 mm) hitsattu teräsrakenne, 2" (51 mm) nestetiivis suojakaivo, kaksi tuuletusaukkoa, säädettävät hyllyt, kolme ruostumattomasta teräksestä valmistetut itselukeutuvat ovet, joissa on riippulukittava U-Loc®-kahva ja Haz-Alert®-heijastavia varoitustarroja. Kaikki epoksipinnoitettu jauhemaalaus, sisältä ja ulkoa, lisää kemikaalien kestävyyttä. Sisäpuolen ChemCor®-vuori varmistaa täydellisen korroosionkestävyys ja suojaus. Manuaalisesti sulkeutuvat ovet avautuvat 180 astetta ja lukittuvat itsestään, kun niitä painetaan kiinni. Manuaalisesti sulkeutuvat mallit täyttävät OSHA- ja NFPA 30 -vaatimukset. Kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Laajenna varastointia ja erottele syövyttävät aineet turvallisesti
  • Tarjoaa täydellisen suojan vahvoilta hapoilta ja syövyttäviltä kemikaaleilta
  • Palonsuojaus ja sääntöjen noudattaminen
  • 100 % saumaton termoplastinen pinnoite suojaa sisäpintoja korroosiolta
  • FM-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettävät hyllytKokoOvityyppiSisäkorkeusHyllyjen lukumääräHinta
JUSTRITE 8913222 Syövyttävä/happoturvakaappi, 2-ovinen, itsestään sulkeutuva, 12 gallonaa | AD8BMA 4HTX4 8913222Ei12 gal.Itsesulkeutuminen13 "-€3,211.67
JUSTRITE 8917022 Syövyttävä/happoturvakaappi 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 17 gallonaa | CD8CRJ 89170221 8917022Kyllä17 gal.manuaalinen19.5 "1€2,310.00
JUSTRITE 8917222 Syövyttävä/happoturvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 17 gallonaa | CD8CRN 8917222Kyllä17 gal.Itsesulkeutuminen19.5 "1€3,245.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 8913022 Syövyttävä/happoturvakaappi, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 12 gallona
€1,984.50 / yksikkö