JUSTRITE 891222 Syövyttävä suojakaappi, itsestään sulkeutuva, 1 hylly, 12 gallonaa, 889 x 591 x 457 mm Koko | AD8KGT JCB8912221, 8912221

JUSTRITE 891222 Syövyttävä suojakaappi, itsestään sulkeutuva, 1 hylly, 12 gallonaa, koko 889 x 591 x 457 mm

Varastossa
Tuote: AD8KGT Malli: 891222Ristiviite: JCB8912221, 8912221

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,816.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko12 gal.
Värisininen
OvityyppiItsesulkeutuminen
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus35 "
Ulkoleveys23.25 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus30.5 "
Sisäleveys20 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
AsennustyyppiStandardi
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1
Kuormalavan määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.7
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi94032080900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Monia erilaisia ​​kemikaaleja käyttävillä tutkimusympäristöillä on erityisiä säilytysvaatimuksia. Käytettäessä happoja, emäksiä tai liuottimia, on tärkeää, että yhteensopimattomat nesteet erotetaan tuhoisilta räjähdyksiltä tai tulipaloilta. SDS (Safety Data Sheet) on tarkistettava kemiallisten ominaisuuksien ja suositeltujen säilytyskäytäntöjen määrittämiseksi. Työtaso- ja Compac-kaappien avulla voit mukauttaa työalueitasi ja hyödyntää käytettävissä olevaa tilaa parhaalla mahdollisella tavalla. Nämä pienemmät kaapit ovat ratkaisu, kun tilaa on niukasti, lisäämällä olemassa olevaa säilytystilaa tai tuomalla kemikaaleja helposti saataville työpisteissä. Justrite siniterästurvakaapeissa syövyttäville aineille on samat laadukkaat turvaominaisuudet kuin syttyvien aineiden kaapeissa. Kaikissa malleissa on kaksiseinäinen rakenne, kaksi tuuletusaukkoa, maadoitusjohtoliitännät, säädettävät hyllyt, tiiviit kynnykset, kolmipisteiset itselukeutuvat ovet ja tasausjalat. Itsesulkeutuvat ovet sulkeutuvat ja lukittuvat automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 165 °C:n (74 °F) lämpötilassa tulipalossa. Ainutlaatuinen piilotettu itsestään sulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn sisältöön. Lisäksi ne sisältävät galvanoituihin teräshyllyihin kiinnitetyt polyeteenialustat ja erillisen polyeteenivuorauksen pohjakaivolle, joka kestää aggressiivisia kemikaaleja. Irrota vuoraus helposti pisaroiden ja vuotojen nopeaa puhdistamista varten. Täysin epoksilla paistettu jauhemaalaus, sisältä ja ulkoa, parantaa kemikaalien kestävyyttä. Self Close -mallit täyttävät OSHA:n, NFPA 30:n, NFPA 1:n ja kansainvälisen palosäännöstön. Kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Säilytä syövyttäviä aineita turvallisesti, vaikka tilaa olisi vähän
  • Tarjoa samat laadukkaat turvaominaisuudet kuin syttyvien aineiden kaapit
  • FM-hyväksytty
  • Kymmenen vuoden takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvityyppiHinta
JUSTRITE 891202 Syövyttävä suojakaappi, 1-ovinen manuaalinen sulkeminen, kapasiteetti 45L, 889 x 591 x 457mm Koko | AA6ABF JCB8912021, 8912021 891202manuaalinen€1,780.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 891222 Syövyttävä suojakaappi, itsestään sulkeutuva, 1 hylly, 12 gallonaa, koko 889 x 591 x 457 mm
€1,816.57 / yksikkö