JUSTRITE 860001 Hätävalmiuskaappi, 4 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 65 x 43 x 18 tuumaa Koko | AB4XBC 20H145

JUSTRITE 860001 Hätävalmiuskaappi, 4 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, koko 65 x 43 x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4XBC Malli: 860001Ristiviite: 20H145

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,563.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätävalmiuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
VäriOranssi
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys43 "
Suorittaa loppuunJauhemaalattu
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä4
Kuormalavan määrä2
Turvakaapin tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.185
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Suojattu ja nopea pääsy hätätarviketarpeisiin katastrofin aikana, tämä korkean suorituskyvyn kaappi on palonkestävä ja kestävä jauhemaalattu "hätäoranssi" viimeistely parantaa näkyvyyttä. Voidaanko se paikantaa nopeasti sähkökatkojen aikana GloAlertilla? pimeässä hohtavat etiketit. Tilava muotoilu sisältää neljä säädettävää hyllyä, joissa säilytystilaa taskulamput, radiot, hengityssuojaimet, ensiaputarvikkeet ja paljon muuta. Korkealaatuinen 3-pisteinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu luotilukitusjärjestelmä ja sujuvasti avautuvat/sulkeutuvat pianon saranaovet, toimivat ensimmäistä kertaa joka kerta. 10 vuoden rajoitettu takuu tukee pitkäkestoista suunnittelua. Muita ominaisuuksia ovat U-Loc? Kahva, jossa on kaksi avainta ja neljä säädettävää tasoitusjalkaa. PowerPort? mallissa (860002) on asennettu sähköinen läpivientiliitäntä. Sen mukana tulee ulkoinen 9 jalan virtajohto ja 10 ampeerin mitoitettu 6-pistorasia, jossa on 38 tuuman johto radiopuhelinten, taskulamppujen jne. lataamiseen kaapin sisällä. Suunnittelu testattu ASTM & NFPA aikalämpötilakäyrien mukaisesti.

Ominaisuudet:

  • Ole valmis hurrikaanien, tornadojen, maanjäristysten tai terrori-iskujen aikana
  • Palonkestävä muotoilu
  • Maalattu "hätäoranssiksi" hyvän näkyvyyden takaamiseksi
  • Säädettävät hyllyt
  • Kymmenen vuoden takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JUSTRITE 860002 hätäkaappi portilla, 4 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, koko 65 x 43 tuumaa, punainen | CD8CLC 860002€2,856.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 860001 Hätävalmiuskaappi, 4 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, koko 65 x 43 x 18 tuumaa
€2,563.14 / yksikkö