JUSTRITE 84002 Nouseva jalkakehys turvakaappiin, 43-3/4 tuuman leveys | AC3EUQ 2RYJ2

JUSTRITE 84002 Nouseva jalkakehys turvakaappiin, leveys 43-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3EUQ Malli: 84002Ristiviite: 2RYJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€568.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin korotinjalka
VäriMusta
Syvyys18.75 "
Korkeus5.25 "
Kantavuus454 lbs.
MateriaaliTeräs
AlaluokkaNousijat ja telineet
Leveys43.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.515
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Leg Riser Frame tarjoaa tukevan, vakaan tuen tyhjän kaapin helppoon siirtämiseen trukilla tai lavanosturilla. Korkea jalkarunko helpottaa alta puhdistamista ja pitää kaapin loitolla lattian kosteudelta. Sisältää jalkojen tasoittimet ja turvavaroitustarran "Haarukkatrukki vain tyhjänä". Runko sopii Justrite-kaappiin, joiden koko on 43"L x 18"S (1092 mm x 457 mm).

Ominaisuudet:

  • Nostettava kaappituki
  • Tyhjien 30 ja 45 gallonan kaappien helppoon siirtämiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 84002 Nouseva jalkakehys turvakaappiin, leveys 43-3/4 tuumaa
€568.94 / yksikkö