Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN AEK115 -lukitussarja Sähköinen yhden oven tyyppi | AG2RFB 32FF16

HOFFMAN AEK115 lukitussarja, sähköinen yksiovinen tyyppi

Varastossa
Tuote: AG2RFB Malli: AEK115Ristiviite: 32FF16

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€665.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituspaketti
MateriaaliTeräs
AlaluokkaLukittavat lisävarusteet
TyyppiSähkö-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.657
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Hoffman AEK115 lukitussarjaa käytetään suurikokoisten kytkentärasioiden, yksiovisten tyypin 12 koteloiden, yksi- ja kaksiovisten tyypin 4 ja 4x koteloiden kanssa. Tämä lukitus estää kotelon oven avautumisen jännitteen ollessa päällä. Se asennetaan koteloiden kanteen tai oveen ja säilyttää UL-tyypin 4, 4X ja 12 vaatimukset, kun asianmukaisia ​​asennusohjeita noudatetaan.

Ominaisuudet:

  • Hoffman AEK115 lukitussarjassa on teräsrakenne pinnoitetulla viimeistelyllä, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
  • Tässä lukitussarjassa on solenoidit jatkuvaan käyttöön ja kestämään teollista väärinkäyttöä.
  • Sen mukana tulee vastalevy, ohjeet ja solenoidikokoonpano kenttäasennukseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • RoHS
  • REACH
  • UL
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä lukitussarja asennetaan?

A.

  • Kiinnitä kotelon oven sisäpuolelle samoilla ruuveilla, jotka pitävät ovenkahvan paikallaan.
  • Kiinnitä vastalevy olemassa olevaan salpakokoonpanoon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN AEKDF-lukitussarja Elec yksiovinen / kaksiovinen | AG2RFF 32FF20 AEKDF€279.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN AEK115 lukitussarja, sähköinen yksiovinen tyyppi
€665.07 / yksikkö