JUSTRITE 35384 Lukituspylväs, kaasusylinterinen käsitrukki | CD8DHN

JUSTRITE 35384 Lukituspylväs, kaasusylinterinen käsitrukki

Varastossa
Tuote: CD8DHN Malli: 35384

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€293.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko
Syvyys8"
Korkeus43 "
MateriaaliTeräs
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kahden lukituspylvään sarja, jolla kaasupullot lukitaan turvallisesti mihin tahansa kaksisylinteriseen Justrite-käsitrukkiin. Halkaisijaltaan 7–10 tuuman sylinterien tolpat sisältävät säädettävät rengaslevyt ja jauhemaalauksen kestävyyden lisäämiseksi. Yleensä korkeapainesylintereiden kiinnittämiseen maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi, mutta myös yhteensopiva matalapaineisten sylintereiden kanssa.

Ominaisuudet:

  • Halkaisijaltaan 7-10 tuuman sylintereille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35384 Lukituspylväs, kaasusylinterinen käsitrukki
€293.58 / yksikkö