DYNAFORM 871140 W-palkki Isofr Harmaa 6x6 tuumaa 3/8 tuumaa Th 10 jalkaa | AD6VCG 4AUT9

DYNAFORM 871140 W-palkki Isofr Harmaa 6x6 tuumaa 3/8 tuumaa Th 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6VCG Malli: 871140Ristiviite: 4AUT9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€631.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräW-palkki
VäriTumman harmaa
Korkeus6"
Pituus10ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.125 "
MateriaaliIsoptaalinen polyesteri palonsuojahartsi (ISOFR)
Maks. Lämpötila150 F
Min. Lämpötila Luokitus-100 astetta F.
Hartsi tyyppiISOFR
Vetolujuus30,000 psi
Paksuus3 / 8 "
TyyppiLeveä laippa
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.59
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPaksuusLeveysHinta
DYNAFORM 871100 W-palkki Isofr Harmaa 4x4 Tuumaa 1/4 Tuumaa Th 10 Jalkaa | AD6VCC 4AUT5 8711004"10ft.1 / 4 "4"€337.94
DYNAFORM 871110 W-palkki Isofr Harmaa 6x6 Tuumaa 1/4 Tuumaa Th 20 Jalkaa | AD6VCD 4AUT6 8711106"20ft.1 / 4 "6"€764.22
DYNAFORM 871130 W-palkki Isofr Harmaa 6x6 Tuumaa 3/8 Tuumaa Th 20 Jalkaa | AD6VCF 4AUT8 8711306"20ft.3 / 8 "6"€1,249.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAFORM 871140 W-palkki Isofr Harmaa 6x6 tuumaa 3/8 tuumaa Th 10 jalkaa
€631.79 / yksikkö