Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0104-T10 Vehicle Placard Inhltion Hazard W Picto - 10 kpl pakkaus | AF4LBD 8ZP72

STRANCO INC DOTP-0104-T10 Ajoneuvon kyltti, sisäänottovaara W Picto - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4LBD Malli: DOTP-0104-T10Ristiviite: 8ZP72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka2
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
Materiaalimerkkitaulu
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)0.38
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0107-PS Ajoneuvon kilpi-inhaltionvaara W Picto | AF3YQZ 8FM42 DOTP-0107-PS6Jäykkä styreeni€2.87
STRANCO INC DOTP-0107-V10 Ajoneuvokyltin inhalaatio Hazrd W Picto - 10 kpl pakkaus | AF4BXZ 8PG64 DOTP-0107-V106Itsekiinnittyvä vinyyli€7.74
STRANCO INC DOTP-0104-PS Ajoneuvon kilpi-infrapuna Hazto Picto: lla | AF4QJL 9FF07 DOTP-0104-PS2Jäykkä styreeni€2.76
STRANCO INC DOTP-0107-T10 Ajoneuvokylttien inhltion Hazrd W Picto - 10 kpl pakkaus | AF4VUU 9LUF9 DOTP-0107-T106merkkitaulu€34.84
STRANCO INC DOTP-0104-V10 Ajoneuvon kilpi -hengitysvaara - 10 kpl pakkaus | AF4ZXU 9THY5 DOTP-0104-V102Itsekiinnittyvä vinyyli€7.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0104-T10 Ajoneuvon kyltti, sisäänottovaara W Picto - 10 kpl pakkaus
€34.84 / yksikkö