JUSTRITE 35276 Kaasupullon kannatin, seinäkiinnitys, 4 sylinteriä, terästä | CD8DFU

JUSTRITE 35276 Kaasupullon kannatin, seinäteline, 4 sylinteriä, terästä

Varastossa
Tuote: CD8DFU Malli: 35276

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€184.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukikiinnike
Sylinterin kapasiteetti4
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(4) 12 "
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Ulkosyvyys2.25 "
Ulkopuolinen korkeus4.25 "
Ulkoleveys48.75 "
MateriaaliTeräs
Min. Sylinterin halk.4"
Mount Reiän koko0.406 "
Asenna tyyppiSeinä
AsennustyyppiSeinä
Sylinterien lukumäärä4
Kiinnitysreikien määrä8
Hihnan tyyliPoly-Cinch-hihna terässoljella
Hihnat per sylinteri1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sylinterin tukikannattimet tarjoavat nopean ja helpon ratkaisun kaasupullojen varastointiin, kun tilaa on vähän. Valmistettu paksusta, jauhemaalatusta teräksestä pitkän käyttöiän ja kemikaalien kestävyyden varmistamiseksi. Vahvat polypropeenista valmistetut tukihihnat, 1.5 x 54 tuumaa (38 mm x 1372 1138 mm) ja 516 lb (1 kg), niissä on teräksinen solki ja ne pitävät yksittäiset sylinterit tukevasti kiinnikettä vasten. Kaikkien asennuksen turvallisuuden parantamiseksi kaikissa kiinnikkeissä on aukot toissijaisten tukiketjujen jälkiasennukseen, yksi sarja kutakin sylinteriasemaa kohti. Auttaa noudattamaan OSHA-, NFP55-, NFPA XNUMX- ja CGA-standardeja.

Ominaisuudet:

  • Kannakkeet hyväksyvät sylinterien koot välillä 4-12 tuumaa (102-305 mm)
  • Ainutlaatuinen puskurin suojareunus vahvistetulla vinyylillä suojaa sylintereitäsi vaurioilta ja tarjoaa samalla lisäpitoa
  • Suunniteltu seinäasennukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.MateriaaliMin. Sylinterin halk.Mount Reiän kokoAsennustyyppiHihnan tyyliHinta
JUSTRITE 35250 Kaasusylinterin kannatin, seinäteline, 1 sylinteri, teräs | CD8DFE 35250(1) 12 "Teräs4"0.406 "SeinäPoly-Cinch-hihna terässoljella€43.09
JUSTRITE 35252 Kaasupullon kannatin, seinäkiinnitys, 1 sylinteri, ruostumaton teräs | CD8DFF 35252(1) 12 "Ruostumaton teräs4"0.406 "SeinäPoly Cinch -hihna nailonsoljella€102.44
JUSTRITE 35254 Kaasusylinterin kannatin, seinäkiinnike, 1 sylinteri, teräs | CD8DFG 35254(1) 12 "Teräs4"0.406 "SeinäPoly Cinch -hihna terässoljella ja ketjulla€59.45
JUSTRITE 35256 Kaasusylinterin kannatin, seinäkiinnike, 1 sylinteri, poly, Adj | CD8DFH 35256(1) 12 "HDPE4"0.3 "SeinäPoly Cinch -hihna terässoljella ja ketjulla€47.21
JUSTRITE 35258 Kaasusylinterin kannatin, penkkikiinnike, 1 sylinteri, teräs | CD8DFJ 35258(1) 12 "Teräs4"-PenkkiPoly-Cinch-hihna terässoljella€80.26
JUSTRITE 35260 Kaasupullon kannatin, Penkkikiinnitys, 1 sylinteri, ruostumaton teräs | CD8DFK 35260(1) 12 "Ruostumaton teräs4"-PenkkiPoly Cinch -hihna nailonsoljella€158.91
JUSTRITE 35262 Kaasupullon kannatin, seinäkiinnitys, 1 sylinteri, 16 tuuman koko, terästä | CD8DFL 35262(1) 16 "Teräs9"0.406 "SeinäPoly-Cinch-hihna terässoljella€140.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35276 Kaasupullon kannatin, seinäteline, 4 sylinteriä, terästä
€184.13 / yksikkö