Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 35254 Kaasusylinterin kannatin, seinäkiinnike, 1 sylinteri, teräs | CD8DFG

JUSTRITE 35254 Kaasupullon kannatin, seinäteline, 1 sylinteri, terästä

Varastossa
Tuote: CD8DFG Malli: 35254
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
€59.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukikiinnike
Sylinterin kapasiteetti1
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(1) 12 "
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Ulkosyvyys2.25 "
Ulkopuolinen korkeus4.25 "
Ulkoleveys8"
MateriaaliTeräs
Min. Sylinterin halk.4"
Mount Reiän koko0.406 "
Asenna tyyppiSeinä
AsennustyyppiSeinä
Sylinterien lukumäärä1
Kiinnitysreikien määrä2
Hihnan tyyliPoly Cinch -hihna terässoljella ja ketjulla
Hihnat per sylinteri1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sylinterin tukikannattimet tarjoavat nopean ja helpon ratkaisun kaasupullojen varastointiin, kun tilaa on vähän. Valmistettu paksusta, jauhemaalatusta teräksestä pitkän käyttöiän ja kemikaalien kestävyyden varmistamiseksi. Vahvat polypropeenista valmistetut tukihihnat, 1.5 x 54 tuumaa (38 mm x 1372 1138 mm) ja 516 lb (2 kg), niissä on teräksinen solki ja ne pitävät yksittäiset sylinterit tukevasti kiinnikettä vasten. Hitsatut ja pinnoitetut, kestävät koon 0/1 teräsketjut kierrelenkillä mahdollistavat lenkkien asettumisen tasaisesti sylintereitä vasten, mikä mahdollistaa tiukemman sovituksen ja estää vaadittujen merkintöjen vaurioitumisen. Auttaa noudattamaan OSHA-, NFP55-, NFPA XNUMX- ja CGA-standardeja.

Ominaisuudet:

  • Kannakkeet hyväksyvät sylinterien koot välillä 4-12 tuumaa (102-305 mm)
  • Ainutlaatuinen puskurin suojareunus vahvistetulla vinyylillä suojaa sylintereitäsi vaurioilta ja tarjoaa samalla lisäpitoa
  • Sisältää toissijaisen tukiketjun, joka parantaa turvallisuustasoa missä tahansa asennuksessa
  • Suunniteltu seinäasennukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.MateriaaliMin. Sylinterin halk.Mount Reiän kokoAsennustyyppiHihnan tyyliHinta
JUSTRITE 35250 Kaasusylinterin kannatin, seinäteline, 1 sylinteri, teräs | CD8DFE 35250(1) 12 "Teräs4"0.406 "SeinäPoly-Cinch-hihna terässoljella€43.09
JUSTRITE 35252 Kaasupullon kannatin, seinäkiinnitys, 1 sylinteri, ruostumaton teräs | CD8DFF 35252(1) 12 "Ruostumaton teräs4"0.406 "SeinäPoly Cinch -hihna nailonsoljella€102.44
JUSTRITE 35256 Kaasusylinterin kannatin, seinäkiinnike, 1 sylinteri, poly, Adj | CD8DFH 35256(1) 12 "HDPE4"0.3 "SeinäPoly Cinch -hihna terässoljella ja ketjulla€47.21
JUSTRITE 35258 Kaasusylinterin kannatin, penkkikiinnike, 1 sylinteri, teräs | CD8DFJ 35258(1) 12 "Teräs4"-PenkkiPoly-Cinch-hihna terässoljella€80.26
JUSTRITE 35260 Kaasupullon kannatin, Penkkikiinnitys, 1 sylinteri, ruostumaton teräs | CD8DFK 35260(1) 12 "Ruostumaton teräs4"-PenkkiPoly Cinch -hihna nailonsoljella€158.91
JUSTRITE 35262 Kaasupullon kannatin, seinäkiinnitys, 1 sylinteri, 16 tuuman koko, terästä | CD8DFL 35262(1) 16 "Teräs9"0.406 "SeinäPoly-Cinch-hihna terässoljella€140.97
JUSTRITE 35264 Kaasupullon kannatin, seinäkiinnitys, 2 sylinteriä, terästä | CD8DFM 35264(2) 12 "Teräs4"0.406 "SeinäPoly-Cinch-hihna terässoljella€104.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35254 Kaasupullon kannatin, seinäteline, 1 sylinteri, terästä
€59.45 / yksikkö