Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 35260 Kaasupullon kannatin, Penkkikiinnitys, 1 sylinteri, ruostumaton teräs | CD8DFK

JUSTRITE 35260 Kaasupullon kannatin, penkkikiinnitys, 1 sylinteriä, ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: CD8DFK Malli: 35260
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
€158.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukikiinnike
Sylinterin kapasiteetti1
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(1) 12 "
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Ulkosyvyys4.25 "
Ulkopuolinen korkeus4.25 "
Ulkoleveys8"
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Sylinterin halk.4"
Asenna tyyppiPenkki
AsennustyyppiPenkki
Sylinterien lukumäärä1
Hihnan tyyliPoly Cinch -hihna nailonsoljella
Hihnat per sylinteri1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sylinterin tukikannattimet tarjoavat nopean ja helpon ratkaisun kaasupullojen varastointiin, kun tilaa on vähän. Valmistettu raskaasta ruostumattomasta teräksestä pitkän käyttöiän ja paremman korroosionkestävyyden takaamiseksi. Käyttämällä kahta halkaisijaltaan 0.375 tuuman (10 mm) kiinnitystolppaa, joissa on 1.5 tuuman (38 mm) kääntyvät tyynypinnat, nämä mallit kiinnittyvät 1 - 2.75 mm:n paksuisiin pöytiin. Vahvat polypropeenista valmistetut tukihihnat, 26 x 70 tuumaa (1.5 mm x 54 38 mm) ja 1372 lb (1138 kg), niissä on teräksinen solki ja ne pitävät yksittäiset sylinterit tukevasti kiinnikettä vasten. Kaikkien asennuksen turvallisuuden parantamiseksi kaikissa kiinnikkeissä on aukot toissijaisten tukiketjujen jälkiasennukseen, yksi sarja kutakin sylinteriasemaa kohti. Auttaa noudattamaan OSHA-, NFP516-, NFPA 1- ja CGA-standardeja.

Ominaisuudet:

  • Kannakkeet hyväksyvät sylinterien koot välillä 4-12 tuumaa (102-305 mm)
  • Ainutlaatuinen puskurin suojareunus vahvistetulla vinyylillä suojaa sylintereitäsi vaurioilta ja tarjoaa samalla lisäpitoa
  • Suunniteltu penkkiasennussovelluksiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.MateriaaliMin. Sylinterin halk.Mount Reiän kokoAsennustyyppiHihnan tyyliHinta
JUSTRITE 35250 Kaasusylinterin kannatin, seinäteline, 1 sylinteri, teräs | CD8DFE 35250(1) 12 "Teräs4"0.406 "SeinäPoly-Cinch-hihna terässoljella€43.09
JUSTRITE 35252 Kaasupullon kannatin, seinäkiinnitys, 1 sylinteri, ruostumaton teräs | CD8DFF 35252(1) 12 "Ruostumaton teräs4"0.406 "SeinäPoly Cinch -hihna nailonsoljella€102.44
JUSTRITE 35254 Kaasusylinterin kannatin, seinäkiinnike, 1 sylinteri, teräs | CD8DFG 35254(1) 12 "Teräs4"0.406 "SeinäPoly Cinch -hihna terässoljella ja ketjulla€59.45
JUSTRITE 35256 Kaasusylinterin kannatin, seinäkiinnike, 1 sylinteri, poly, Adj | CD8DFH 35256(1) 12 "HDPE4"0.3 "SeinäPoly Cinch -hihna terässoljella ja ketjulla€47.21
JUSTRITE 35258 Kaasusylinterin kannatin, penkkikiinnike, 1 sylinteri, teräs | CD8DFJ 35258(1) 12 "Teräs4"-PenkkiPoly-Cinch-hihna terässoljella€80.26
JUSTRITE 35262 Kaasupullon kannatin, seinäkiinnitys, 1 sylinteri, 16 tuuman koko, terästä | CD8DFL 35262(1) 16 "Teräs9"0.406 "SeinäPoly-Cinch-hihna terässoljella€140.97
JUSTRITE 35264 Kaasupullon kannatin, seinäkiinnitys, 2 sylinteriä, terästä | CD8DFM 35264(2) 12 "Teräs4"0.406 "SeinäPoly-Cinch-hihna terässoljella€104.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35260 Kaasupullon kannatin, penkkikiinnitys, 1 sylinteriä, ruostumatonta terästä
€158.91 / yksikkö