JUSTRITE 35186 Kaasupullon barrikaditeline, 1 sylinterin tilavuus, 22 tuumaa max. Dia. | CD8DEM

JUSTRITE 35186 Kaasupullon barrikaditeline, 1 sylinterin tilavuus, 22 tuumaa max. Dia.

Varastossa
Tuote: CD8DEM Malli: 35186

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,045.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin barrikaditeline
Sylinterin kapasiteetti1
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(1) 22 "
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Ulkosyvyys26 "
Ulkopuolinen korkeus40 "
Ulkoleveys28 "
MateriaaliTeräs
Min. Sylinterin halk.17 "
Mount Reiän koko0.531 "
Asenna tyyppiLattia
AsennustyyppiLattia
Sylinterien lukumäärä1
Kiinnitysreikien määrä4
Hihnan tyyliKetju
Hihnat per sylinteri2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Suositellaan kryogeenisten sylinterien säilytykseen sisä- tai ulkotiloissa. Sylintereitä ympäröivät barrikaditelineet, joissa on 2 tuuman (51 mm) neliömäinen teräsrakenneputki, joka on jatkuvasti hitsattu kaikissa liitoskohdissa ja sinetöity ulkopuolisella jauhemaalilla pitkäkestoisen lujuuden, kestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. luotettavuus. Topit on hiottu sileiksi ja päällystetty korkeatiheyksisellä polyeteenillä (HDPE) korroosion ja vammojen estämiseksi. Sisältää kaksitasoiset hitsatut teräsketjut jokaiselle sylinterille ja hakaset ketjujen yhdistämiseksi telineeseen varmistaen tiukan istuvuuden. Esiporatut halkaisijaltaan 0.531 tuuman (14 mm) lattiakiinnitysreiät sisältyvät alempaan putkirakenteeseen. Lisää seismisissä asennuksissa mallin 35350 S4 ankkuripultit (ei sisälly). Auttaa noudattamaan OSHA-, NFP1-, NFPA 55- ja CGA-standardeja.

Ominaisuudet:

  • Turvalliset kryogeeniset sylinterit, joiden halkaisija on jopa 22 tuumaa (559 mm).
  • Täyttää USGS:n korkean vaaran seismisen vyöhykkeen vaatimukset oikein asennettuna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.Min. Sylinterin halk.Hinta
JUSTRITE 35184 kaasusylinteribarrikaditeline, 1 sylinterin tilavuus, 33 tuumaa max. Dia. | CD8DEL 35184(1) 33 "28 "€1,389.82
JUSTRITE 35188 kaasusylinteribarrikaditeline, 2 sylinterin tilavuus, 22 tuumaa max. Dia. | CD8DEN 35188(1) 22 "17 "€1,308.30
JUSTRITE 35190 kaasusylinteribarrikaditeline, 2 sylinterin tilavuus, 33 tuumaa max. Dia. | CD8DEP 35190(1) 33 "28 "€2,004.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35186 Kaasupullon barrikaditeline, 1 sylinterin tilavuus, 22 tuumaa max. Dia.
€1,045.04 / yksikkö