JUSTRITE 29961 alusta/pohjayhdistelmä 60 gallonan turvakaappiin, 29-3/4 tuuman leveys | AA4ZXR JCB29961WH

JUSTRITE 29961 alusta/pohjayhdistelmä 60 gallonan turvakaappiin, leveys 29-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4ZXR Malli: 29961Ristiviite: JCB29961WH

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€190.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokero ja Sump Combo
VäriValkoinen
Syvyys29.5 "
Pituus29.75 "
Kantavuus4.6 lbs.
Materiaalipolyeteeni
AlaluokkaTarjottimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi94039090900
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusHinta
JUSTRITE 29907 Hyllyhyllyn yhdistelmä, 18.5 x 29 tuumaa, muovia | CD8CKG JCB29907WH 29907-Hyllyalusta-€454.59
JUSTRITE 29054 Kaukalon ja sumpun yhdistelmä turvakaappiin, 60 gallonaa, keltainen | CH6GHK 29054KeltainenHyllyalusta29.5 "€314.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 29961 alusta/pohjayhdistelmä 60 gallonan turvakaappiin, leveys 29-3/4 tuumaa
€190.66 / yksikkö