JUSTRITE 29063 Hylly alustalla, turvakaappi, 60 gallonaa, 34 tuuman leveys | CH6FZN

JUSTRITE 29063 Hylly alustalla, turvakaappi, 60 gallonaa, 34 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: CH6FZN Malli: 29063

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€626.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
Koko60 gal.
VäriKeltainen
Syvyys29 "
Materiaalipolyeteeni
Koko34 "
Leveys30.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8355

Tuotteen yksityiskohdat:

Laajenna säilytystilaa, lisää mukavuutta olemassa oleviin kaappeihin tai mukauta uusi kaappisi lisähyllyillä vastaamaan tiettyjä työnkulkutarpeita. Galvanoidut teräshyllyt kestävät jopa 350 kg:n (159 lb) painon ja säädellään 3 mm:n askelin monipuoliseen säilytykseen. Täyttää ANSI MH76:n

Ominaisuudet:

  • Kestää aggressiivisia kemikaaleja
  • Polyeteenialustat sijaitsevat galvanoitujen hyllyjen päällä
  • Patentoitu SpillSlope? galvanoidut hyllyt ohjaavat roiskeet vuotamattoman kaivon taakse ja pohjalle
  • Hieman kaareva reuna antaa lisäsuojaa
  • Sopii 60 gallonan turvakaappiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVuotokapasiteettiKokoVäriLeveysSyvyyshyödytKorkeusKantavuusHinta
JUSTRITE 29958 Hylly alustalla, leveys 39-3/8 tuumaa | AA4ZXN JCB2995800 29958---39.375 "14 "17, 30 ja 45 gal., 43" leveät kaapit4"3 lbs.€297.84
JUSTRITE 29959 Hylly alustalla, leveys 19-5/8 tuumaa | AA4ZXP JCB2995900 2995915 gal.--44.33 "18 "--350 lbs.€304.71
JUSTRITE 29960 Hylly alustalla, leveys 31-5/8 tuumaa | AA4ZXQ JCB2996000 2996022 gal.-sininen31.62 "18 "-2"-€233.16
JUSTRITE 29980 Hylly alustalla, 29-3/4 tuuman leveys | AA4ZXX JCB29980WH 29980---30.38 "29.5 "60 gal., 34" leveät kaapit31 "350 lbs.€386.38
JUSTRITE 29973 Hylly tarjottimella, työtaso 4 gallonaa | CD8CKR JCB2997300 29973--Keltainen2"18 "-14.167 "350 lbs.€183.41
JUSTRITE 29059 Hylly tarjottimella, työtasoinen turvakaappi, 4 gallonaa, keltainen | CH6FZJ 29059-4 gal.Keltainen13.4 "13 "4 gal. Työtason turvakaappi--€309.37
JUSTRITE 29060 Hylly alustalla, Slimline turvakaappi, keltainen, 12, 15, 22 gallonaa | CH6FZK 29060-12, 15, 22 gal.Keltainen19.6 "14 "---€424.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 29063 Hylly alustalla, turvakaappi, 60 gallonaa, 34 tuuman leveys
€626.22 / yksikkö