JUSTRITE 28717 Roiskealusta, 5-1/2 tuuman korkeus x 47-1/2 tuuman pituus | AA4ZWL JEN28717BL

JUSTRITE 28717 Roiskealusta, 5-1/2 tuuman korkeus x 47-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA4ZWL Malli: 28717Ristiviite: JEN28717BL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€231.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodolokero
VäriMusta
Ulkosyvyys23 "
Ulkopuolinen korkeus5.5 "
Ulkoleveys47.5 "
Materiaalipolyeteeni
Kuormalavan määrä50
Prosentti kierrätetty100%
Öljyn kapasiteetti20 Gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.142
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi39239000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite EcoPolyBlend? Roiskealusta (musta, malli 28717) on tarkoitettu pienimuotoisen vuotojen torjuntaan. Sen kohotettu ripapohja lisää jäykkyyttä ja pitää sisällön poissa roiskeilta, mikä tekee alustasta täydellisen kaato- ja täyttösovelluksiin. Tämä malli sopii joko sisä- tai ulkokäyttöön ja sen mitat ovat 47.5 tuumaa L x 5.5 tuumaa K x 23 tuumaa S (1207 mm L x 140 mm K x 584 mm S). Sen 100 % kierrätetty polyeteenirakenne on ympäristöystävällinen eikä ruostu tai syöpy. Tämän EcoPolyBlend-roiskeen nettopaino on 5.5 lb (2.5 kg), säiliön tilavuus 20 gal (76 l) ja nimelliskäyttölämpötila -30 °F - 120 °F (-34 °C - 49 °C). tarjotin on hyödyllinen lisä kaikkiin vuotojen torjuntatoimenpiteisiin, olipa se sisällä tai ulkona, kaikkina vuodenaikoina. Miksi tarvitset sitä? Työskenneltäessä vaarallisten aineiden, erityisesti kemikaalien ja polttoaineiden kanssa, roiskealustat ovat erittäin suositeltavia onnettomuuksien estämiseksi. Ne auttavat vangitsemaan satunnaisia ​​vuotoja ja roiskeita ja estämään tippumisen ja muiden pienten vuotojen pääsyn maahan ja työpaikalle tai ympäristöön. Vaikka näitä tarjottimia ei pitäisi käyttää suurempien vuotojen torjuntatoimenpiteiden sijasta, ne ovat silti erittäin hyödyllinen osa suurempaa suojajärjestelmää. Tarjottimet auttavat pitämään satunnaiset roiskeet ja vuodot turvallisesti suojassa, kunnes voit käsitellä jätteitä kunnolla. Alueilla, joilla työskentelee suurempia määriä vaarallisia aineita, roiskealustat ovat arvokas toissijainen tai tertiäärinen komponentti yleisissä vuotojen torjuntatoimenpiteissä.

Ominaisuudet:

  • Pidä työntekijät turvassa vahingossa tapahtuvilta roiskeilta sisällä ja ulkona
  • Kevyt ja matalaprofiilinen rakenne pienimuotoiseen vuotojen hallintaan sisä- tai ulkotiloissa
  • Valmistettu 100 % kierrätetystä polyeteenistä
  • EPA-yhteensopiva suojaamaan maaperän ja veden saastumiselta
  • Altaan tilavuus 20 gal (76 L)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÖljyn kapasiteettiHinta
JUSTRITE 28715 Roiskealusta, 5-1/2 tuumaa korkeus x 46 tuumaa pituus x 16 tuumaa leveys | AA4ZWJ JEN28715BL 2871512 gal.€176.43
JUSTRITE 28716 Roiskealusta, 5-1/2 tuumaa korkeus x 38 tuumaa pituus x 26 tuumaa leveys | AA4ZWK JEN28716BL 2871620 Gal.€231.67
JUSTRITE 28718 Roiskealusta, 5-1/2 tuuman korkeus x 37-3/4 tuuman pituus | AA4ZWM JEN28718BL 2871823 gal.€236.11
JUSTRITE 28719 Roiskealusta, 5-1/2 tuumaa korkeus x 47 tuumaa pituus x 33 tuumaa leveys | AA4ZWN JEN28719BL 2871929 gal.€292.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28717 Roiskealusta, 5-1/2 tuuman korkeus x 47-1/2 tuuman pituus
€231.97 / yksikkö