JUSTRITE 28688 Square Spill Pallet Rammp, 4 rumpua, musta | AE4MGQ JEN28688BL

JUSTRITE 28688 Square Spill Pallet Ramppi, 4 rumpua, musta

Varastossa
Tuote: AE4MGQ Malli: 28688Ristiviite: JEN28688BL

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€469.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskunut kuormalavan luiska
VäriMusta
Syvyys33 "
Korkeus10.25 "
Pituus33 "
Kantavuus1000 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Prosentti kierrätetty100%
Temp. alue-30 astetta 120 asteeseen. F
Leveys49 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi39269097900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite-ramppi 4-rummun neliömäisille EcoPolyBlend-vuodonhallintalavalle (musta - malli 28688) kiinnittyy turvallisesti kuormalavoihin, mikä tarjoaa mukavuutta raskaiden rumpujen lastaamiseen ja purkamiseen. Jokaisen rampin mitat ovat 10.25 tuumaa K x 49 tuumaa L x 33 tuumaa S x 33 in L (260 mm K x 1245 mm L x 838 mm L), ja sen turvallinen sallittu tasaisesti jakautunut kuorma on 1000 lb (454 kg) palvelun perusteella lämpötila-alue -30 °F - 120 °F (-39 °C - 49 °C). Päivittäiseen materiaalinkäsittelyyn tämä lavaramppi helpottaa rumpujen sijoittamista. Se auttaa tekemään rumpuvarastosta kannettavan, jotta roiskeet voidaan hallita paremmin ja onnettomuudet vähenevät, mikä mahdollistaa turvallisemman säilytyksen kaikkialla, missä rumpuja tarvitaan. Miksi tarvitset sitä? Vuodontorjuntakuormalavojen käyttö on tärkeää, jotta voidaan vähentää vuotoja ja läikkymiä tynnyreistä, mutta jos et pysty lataamaan tynnyreitä helposti kuormalavoille, se voi aiheuttaa lisävuotoja. Justrite-rampit mahdollistavat helpon pääsyn rumpujen siirtämiseen kuormalavoille ja niistä pois ilman, että vaarana on roiskeet sisällön lastaamisesta tai purkamisesta. Niiden tarjoaman mukavuuden ja lisäturvallisuuden lisäksi nämä ympäristöystävälliset rampit on valmistettu 100 % kierrätetystä polyeteenistä. Tämä tekee niistä ihanteellisen lisäyksen paitsi parantamaan terveys- ja turvallisuustarpeitasi myös parantamaan ympäristövaikutuksiasi. Rampit parantavat turvallisuutta vähentämällä pieniä työntekijöiden vammoja, erityisesti varpaisiin liittyviä. Ne helpottavat rumpujen siirtämistä matalilta tasoilta, joita ihmiset usein päättävät siirtää käsin, mikä johtaa lopulta roiskeisiin tai rummujen kaatumiseen. Vaikeusasteen helpottaminen vähentää vaarallisia nesteitä sisältävien tynnyreiden liikkumiseen liittyvää riskiä.

Ominaisuudet:

  • Yksinkertaista raskaiden rumpujen lastaus- ja purkuprosessia neliömäisille vuokalavoille
  • EcoPolyBlend? Musta on 100 % kierrätettyä polyeteeniä
  • Kantavuus 1000 lb (454 kg)
  • Käyttölämpötila-alue -30 °F - 120 °F (-39 °C - 49 °C)
  • Kierrätetty sisältö säästää öljyä, sähköä ja kaatopaikkatilaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
JUSTRITE 28620 Square Spill Pallet Ramppi 4 rummulle, keltainen | AE2CXD JEN28620YL 28620Keltainen€293.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28688 Square Spill Pallet Ramppi, 4 rumpua, musta
€469.03 / yksikkö