JUSTRITE 28620 Square Spill Pallet Ramppi 4 rummulle, keltainen | AE2CXD JEN28620YL

JUSTRITE 28620 Square Spill Pallet Ramppi 4 rummulle, keltainen

Varastossa
Tuote: AE2CXD Malli: 28620Ristiviite: JEN28620YL

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€293.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskunut kuormalavan luiska
VäriKeltainen
Korkeus10.25 "
Pituus33 "
Kantavuus1000 lbs.
Materiaalipolyeteeni
SarjatEcoPolyBlend
Temp. alue-30 astetta 120 asteeseen. F
Leveys49 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi39239000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite-ramppi 4-rummun neliömäisille EcoPolyBlend-vuodonhallintalavalle (keltainen - malli 28620) kiinnittyy turvallisesti kuormalavoihin, mikä tarjoaa mukavuutta raskaiden rumpujen lastaamiseen ja purkamiseen. Jokaisen rampin mitat ovat 10.25 tuumaa K x 49 tuumaa L x 33 tuumaa S x 33 tuumaa (260 mm K x 1245 mm L x 838 mm L), ja sen turvallinen sallittu tasaisesti jakautunut kuorma on 1000 lb (454 kg) palvelun perusteella lämpötila-alue -30 °F - 120 °F (-39 °C - 49 °C). Päivittäiseen materiaalinkäsittelyyn tämä lavaramppi helpottaa rumpujen sijoittamista. Se auttaa tekemään rumpujen säilytystilasta kannettavan, jotta roiskeet voidaan hallita paremmin ja onnettomuudet vähenevät, mikä mahdollistaa turvallisemman säilytyksen kaikkialla, missä rumpuja tarvitaan. Käytä mallien 28635, 28634, 28637 ja 28636 kanssa. Miksi tarvitset sitä? Roiskeentorjuntalavan käyttö on tärkeää tynnyreistä peräisin olevien vuotojen ja roiskeiden vähentämiseksi, mutta jos et pysty lataamaan tynnyreitä helposti kuormalavoille, se voi aiheuttaa lisävuotoja. Justrite-rampit mahdollistavat helpon pääsyn rumpujen siirtämiseen kuormalavoille ja niistä pois ilman, että vaarana on roiskeet sisällön lastaamisesta tai purkamisesta. Rampit parantavat turvallisuutta vähentämällä pieniä työntekijöiden vammoja, erityisesti varpaisiin liittyviä. Ne helpottavat rumpujen siirtämistä matalilta tasoilta, joita ihmiset usein päättävät siirtää käsin, mikä johtaa lopulta roiskeisiin tai rummujen kaatumiseen. Vaikeusasteen helpottaminen vähentää vaarallisia nesteitä sisältävien tynnyreiden liikkumiseen liittyvää riskiä.

Ominaisuudet:

  • Yksinkertaista raskaiden rumpujen lastaus- ja purkuprosessia neliömäisille vuokalavoille
  • Korkean näkyvyyden keltainen lisää turvallisuutta entisestään
  • Kantavuus 1000 lb (454 kg)
  • Käyttölämpötila-alue -30 °F - 120 °F (-39 °C - 49 °C)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
JUSTRITE 28688 Square Spill Pallet Rammp, 4 rumpua, musta | AE4MGQ JEN28688BL 28688Musta€469.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28620 Square Spill Pallet Ramppi 4 rummulle, keltainen
€293.36 / yksikkö