JUSTRITE 28677 Ibc Containment Unit, 9000 Lb., 372 Gallona | AE4MFZ JEN28677YL

JUSTRITE 28677 Ibc Containment Unit, 9000 Lb., 372 Gallona

Tuote: AE4MFZ Malli: 28677Ristiviite: JEN28677YL
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,932.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatettu IBC-säiliö
VäriKeltainen
Syvyys68.5 "
Korkeus103.75 "
Kantavuus9000 lbs.
Materiaalipolyeteeni
AvaustyyppiYläkaukalo
Kuormalavan määrä1
Prosentti kierrätetty40%
Öljyn kapasiteetti372 gal.
Leveys60.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 261
Laivan korkeus (cm)264.16
Laivan pituus (cm)175.26
Laivan leveys (cm)154.94
HS-koodi9406900090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 28677 IBC-suojayksikköä käytetään kemianteollisuudessa, öljy-, kaasu-, lääke-, varastointi-, kuljetus-, logistiikka- ja jätehuoltoteollisuudessa, joissa vaaralliset aineet on varastoitava ja säilytettävä turvallisesti.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 40 % kierrätettyä polyeteeniä, mikä lisää kemikaalien kestävyyttä.
  • Tässä suojayksikössä on suuri, vuotamaton kaivo, joka suojaa suuria määriä roiskeilta.
  • Siinä on tukevat sisäiset pilarituet, jotka voidaan irrottaa, jotta allas on helppo puhdistaa.
  • Tässä yksikössä on lava, jossa on trukkien taskut siirtämistä varten tyhjänä.
  • Se on varustettu lukittavilla rolltop-ovilla, jotka tarjoavat kaksinkertaisen sisäänpääsyn, ja siinä on kätevä tukitanko, joka voidaan säilyttää sivuseinässä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • EPA
  • SPCC
  • OSHA
  • UL
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Justrite 28677:n kantavuus?

V. Sen tasainen kantavuus on 9000 lb, kun se toimii -30 - 120 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

K. Kuinka asentaa Justrite 28677 IBC -suojayksikkö?

A.

  • Valitse sopiva paikka, joka täyttää turvallisuus- ja säädösvaatimukset.
  • Varmista tasainen ja vakaa pinta yksikön sijoittamista varten.
  • Sijoita laite haluamaasi paikkaan ja kohdista se oikein.
  • Kiinnitä yksikkö kiinnittämällä se maahan tai käyttämällä valinnaisia ​​ankkurointilaitteita, jos niitä on.
  • Varmista, että laite on vakaa ja turvallinen.
  • Liitä tarvittaessa kaikki tarvittavat sähköliitännät, kuten viemärijärjestelmät.
  • Varmista, että kaikki tukiasemat, kuten rullaovet, toimivat oikein.
  • Tarkasta laite varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai vikoja.

K. Kuinka tämä suojayksikkö puhdistetaan?

A.

  • Tyhjennä yksikkö ja käytä asianmukaisia ​​henkilönsuojaimia.
  • Poista roskat harjalla tai harjalla.
  • Laimenna mieto pesuaine tai puhdistusaine vedellä.
  • Hankaa sisäpinnat huolellisesti.
  • Huuhtele puhtaalla vedellä jäännösten poistamiseksi.
  • Toista tai käytä vahvempaa liuosta pinttyneille tahroille.
  • Anna laitteen kuivua kokonaan ilmassa.
  • Hävitä jätevesi asianmukaisesti.
  • Toteuta säännöllisiä huoltokäytäntöjä.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa Justrite 28677 IBC -suojausyksikköä?

A.

  • Varmista, että yksikössä on riittävästi kapasiteettia erityisten säilytystarpeiden täyttämiseen.
  • Harkitse rakennusmateriaalia kemikaalien kestävyyden ja kestävyyden vuoksi.
  • Etsi yksikköä, jossa on luotettava ja suuri öljypohja, joka suojaa roiskeilta.
  • Tarkista ominaisuudet, kuten rullaovet ja tukipylväät, jotta niihin pääsee helposti käsiksi.
  • Varmista, että laite täyttää asiaankuuluvat turvallisuus- ja säädökset.
  • Harkitse laitteen puhdistuksen ja huollon helppoutta.
  • Arvioi, onko yksikössä trukkitaskuja tai muita ominaisuuksia siirtämistä varten.
  • Varmista, että yksikkö sopii sellaisille aineille, joita aiot säilyttää.
  • Tutustu asiakkaiden arvosteluihin ja Justriten maineeseen laadusta.
  • Harkitse suojarakennuksen hinta- ja arvoehdotusta.

K. Mikä on tämän Justrite 28677 suojarakennuksen kantavuus?

V. Sen tasainen kantavuus on 9000 lb, kun se toimii -30 - 120 asteen lämpötiloissa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28677 Ibc Containment Unit, 9000 Lb., 372 Gallona
€8,932.42 / yksikkö