CST/BERGER GOL26 CK automaattinen tason optinen 26X 330 jalkaa | AH3FRU 31NE35

CST/BERGER GOL26 CK automaattinen tason optinen 26X 330 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH3FRU Malli: GOL26 CKRistiviite: 31NE35

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€753.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tasosarja
tarkkuus+/- 1/16 "@ 100 Ft.
IP-luokitusEi arvioitu
TasoitustyyppiSelf-tasoitus
Suurennos26x
Kiinnityslanka5 / 8-11
Toiminta-alue330 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.0055
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)27.31
AlkuperämaaMY

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaakasuunta: 360 astetta
    • Vaakasuora asteikko: 1 astetta
    • Vähimmäistarkennus: 4 jalkaa
    • Aukko: 1.4 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CST/BERGER GOL26 CK automaattinen tason optinen 26X 330 jalkaa
€753.62 / yksikkö