JUSTRITE 28671 annostelijahylly, 19-1/2 tuumaa, musta | AE4MGG JEN28671BL

JUSTRITE 28671 Annosteluhylly, pituus 19-1/2 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AE4MGG Malli: 28671Ristiviite: JEN28671BL

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€513.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnosteluhylly
VäriMusta
Ulkosyvyys18.75 "
Ulkopuolinen korkeus16.5 "
Ulkoleveys19.5 "
Kantavuus60 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Kuormalavan määrä10
Prosentti kierrätetty100%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.265
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi39239000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Annosteluhyllyn kantavuus on 60 lb (27 kg), ja se kiinnittyy tukevasti pinomoduuliin, joten se on kätevä annostella ylemmällä tasolta. Rummunhallintajärjestelmä on tilaa säästävä, pinottava rakenne, johon mahtuu jopa neljä 30 ja/tai 55 gallonan (110 ja/tai 200 litran) tynnyriä, jotka ovat luokan 1B tai 1C syttyviä ja palavia aineita tai vaarattomia nesteitä. 100 % valettu polyeteenirakenne tarjoaa maksimaalisen kemikaalinkestävyyden ja estää korroosiota, kulumista ja vuotoja. Valetut rummun lukituskanavat pitävät rummut paikoillaan. Järjestelmä koostuu kolmesta osasta: pohjamoduulista, pinomoduulista ja annosteluhyllystä. Siirrä perusmoduuli helposti haarukkatrukilla tyhjänä. 66 gallonan (250 litran) avoimen näkymän suojasäiliön avulla on helppo havaita mahdolliset roiskeet nopeaa puhdistusta varten. Pinomoduulissa on kaksi ylimääräistä rumpua, jotka kaksinkertaistavat järjestelmän kapasiteetin 1500 lb:n (680 kg) kuormalla. Kun säilytät sekä 30 että 55 gallonan (110 ja 200 litran) tynnyreitä, pienemmät tynnyrit tulee sijoittaa pinomoduulin päälle. EPA, SPCC yhteensopiva ja täyttää palomääräykset. Kantavuus, (UDL) Tasaisesti jakautunut kuorma - 1250 lbs. (567 kg) per rumpu. Perusmoduulin kapasiteetti 3060 Lbs. Sisältää pinomoduulin ja hyllynHuomautus: Kun varastoit erikokoisia rumpuja, aseta aina kaksi pienempää rumpua kahden suuremman rummun päälle. Turvallinen sallittu tasaisesti jakautunut 60 paunaa (27 kg) käyttölämpötila-alueella -30 °F - 120 °F (-39 °C - 49 °C)

Ominaisuudet:

  • Hyllylle mahtuu 60 paunaa. ja kiinnitetään pinomoduuliin annostelua varten ylemmältä tasolta
  • EcoPolyBlend? on 100 % kierrätettyä mustaa polyeteeniä
  • Täyttää EPA SPCC -määräykset ja täyttää palomääräykset

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28671 Annosteluhylly, pituus 19-1/2 tuumaa, musta
€513.65 / yksikkö