JUSTRITE 28632 rummun roiskesäiliölava, 4 rumpua, keltainen | AE2CXQ JEN28632YL

JUSTRITE 28632 Rummun roiskesäiliölava, 4 rumpua, keltainen

Tuote: AE2CXQ Malli: 28632Ristiviite: JEN28632YL
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€965.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodon estävä kuormalava
VäriKeltainen
Syvyys25 "
Rumpukoko55 gal.
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Korkeus9"
Kantavuus5000 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä4
Kuormalavan tyyppiLinjassa
Prosentti kierrätetty30%
Öljyn kapasiteetti75 gal.
Leveys97 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)246.38
HS-koodi39239000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 28632 rummun roiskesäiliölava on ihanteellinen 30 tai 55 gallonan tynnyrien turvalliseen säilytykseen, joka hallitsee tehokkaasti tahattomat roiskeet ja tarjoaa luotettavan suojan altistumiselta vaarallisille hapoille, emäksisille aineille ja liuottimille. Se soveltuu käytettäväksi laboratorioissa, varastoissa, rakennustyömailla ja tuotantolaitoksissa.

Ominaisuudet:

  • Justrite 28632 rummun vuodontorjuntalavassa on irrotettavat itsepaikalliset ritilät, jotka helpottavat pääsyä roiskeeseen ja helpottavat tehokasta puhdistusta.
  • Se on valmistettu UV-suojatusta polyeteenistä, joka tarjoaa poikkeuksellisen kemikaalien ja halkeilun kestävyyden ja takaa pitkän kestävyyden.
  • Tämä lava on varustettu sisäänrakennetulla viemärillä, joka mahdollistaa kerättyjen roiskeiden helpon poistamisen, mikä yksinkertaistaa kerättyjen nesteiden hävittämistä, mikä parantaa vuotojen torjuntaprosessin yleistä mukavuutta ja tehokkuutta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Justrite 28632 -rummun vuodontorjuntalavan kantavuus?

V. Sen kantavuus on 5000 lb ja käyttölämpötila -30 ja 120 astetta F.

K. Kuinka monta rumpua tähän lavaan mahtuu?

V. Tämä roiskeentorjuntalava on suunniteltu mahtumaan jopa 4 tynnyriä linjassa. Tämä järjestely suojaa tehokkaasti pohjaveden saastumiselta ja minimoi ympäristöhaittojen riskin.

K. Onko tämä Justrite 28632 -rummun roiskesäiliölava tiivis?

V. Roiskeeristyslava on valmistettu EcoPolyBlend-materiaalista, mikä varmistaa saumattoman ja vankan rakenteen. Tämä rakenne eliminoi vuotojen mahdollisuuden, mikä parantaa luotettavuutta ja turvallisuutta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusKantavuusProsentti kierrätettyÖljyn kapasiteettiLeveysHinta
JUSTRITE 28622 rummun roiskesäiliölava, 2 rumpua, keltainen | AE2CXE JEN28622YL 28622Keltainen25 "18 "2500 paunaa.30%66 gal.49 "€426.19
JUSTRITE 28623 rummun roiskesäiliölava, 2 rumpua, 2.5k Lb | AE2CXF JEN28623BL 28623Musta25 "18 "2500 paunaa.100%66 gal.49 "€422.04
JUSTRITE 28624 rummun roiskesäiliölava, 2 rumpua, keltainen | AE2CXG 4WLU2 28624Keltainen25 "18 "2500 paunaa.30%66 gal.49 "€24.12
JUSTRITE 28625 rummun roiskesäiliölava, 2 rumpua, 2.5k Lb | AE2CXH JEN28625BL 28625Musta25 "18 "2500 paunaa.100%66 gal.49 "€377.08
JUSTRITE 28626 rummun roiskesäiliölava, 3 rumpua, rivissä, ilman tyhjennystä, keltainen | AE2CXJ JEN28626YL 28626Keltainen73 "11.6 "3750 lbs.30%75 gal.25 "€902.24
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 28627 rummun roiskesäiliölava, 3 rumpua, 3750 Lb. | AE2CXK JEN28627BL 28627Musta73 "11.6 "3750 lbs.100%75 gal.25 "€24.12
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 28628 rummun roiskesäiliölava, 3 rumpua, keltainen | AE2CXL JEN28628YL 28628Keltainen25 "11.6 "3750 lbs.30%75 gal.73 "€919.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28632 Rummun roiskesäiliölava, 4 rumpua, keltainen
€965.85 / yksikkö