JUSTRITE 28499 Tyhjennystulppa, 2 tuuman korkeus, 10 tuumaa pituus | CH6GGQ

JUSTRITE 28499 Tyhjennystulppa, 2 tuuman korkeus, 10 tuumaa pituus

Tuote: CH6GGQ Malli: 28499
€261.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennystulppa
Bermin muotoSuorakulmainen
VäriMusta
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
VaahtoaineAvaa Cell Urethane
Korkeus2"
Sisältää(1) 2" H:n tyhjennyssuojus, nailonkorkki
Pituus10 "
MateriaaliKangas
Temp. alue-40 astetta 180 asteeseen. F
Leveys5.5 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Merkki-A-Berm? tyhjennystulppaa käytetään haitallisten nesteiden, kuten sateen tai sulamislumen, tyhjentämiseen. Tyhjennystulppa on valmistettu PVC-pinnoitetusta kankaasta, ja se voidaan helposti lisätä mihin tahansa kaivoskokoonpanon osaan. Tulppa tulee lisätä suoja-alueen alimpaan kohtaan. Älä aja tai kaada tyhjennystulpan osaa. Ajoneuvojen tai käsiautojen paino voi vaurioittaa PVC-putkia.

Ominaisuudet:

  • Valmistettu sopimaan saatavana useissa eri kokovaihtoehdoissa
  • Helposti asennettavissa tasaiselle pinnalle suositellulla liimatiivisteellä
  • Auttaa noudattamaan EPA-määräyksiä eristämis- ja roisketorjuntamääräysten (SPCC) osalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
JUSTRITE 11006 Tyhjennystulppa, tyhjennyskannu ja huuhtelusäiliö | CH6FWY 11006Messinki€15.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28499 Tyhjennystulppa, 2 tuuman korkeus, 10 tuumaa pituus
€261.41 / yksikkö