JUSTRITE 28491 Heavy Duty Straight Section, 2 tuuman korkeus, 12.5 jalkaa pituus | CH6GGK

JUSTRITE 28491 Heavy Duty -suora osa, 2 tuuman korkeus, 12.5 jalkaa pituus

Tuote: CH6GGK Malli: 28491
€510.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsa
Bermin muotoSuorakulmainen
VäriOranssi
Ulkopuolinen korkeus2"
Ulkopituus150 "
Ulkoleveys5.5 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
VaahtoaineAvaa Cell Urethane
Sisältää2" korkea x 12.5 jalkaa pitkä estekappale, alumiininauhat ruuveilla
MateriaaliKangas
Temp. alue-40 astetta 180 asteeseen. F
AjoneuvoliikenneAjoneuvoliikenne, Haarukkanostimet, Pyöräkärryt, Käsikärryt

Tuotteen yksityiskohdat:

Merkki-A-Berm? Hi-Visible Orange Heavy Duty -osissa on lisäsuoja alumiininauhat kestämään ajoneuvoliikennettä. Suorat osat mahdollistavat roiskevesisuojan asentamisen vaikeasti siirrettävien laitteiden, roiskealttiiden alueiden tai alueiden, joissa vakiomuotoinen valtio ei toimi, ympärille. Suorien kappaleiden yhdistäminen toisiinsa ja kulmakappaleisiin antaa mahdollisuuden suunnitella tarvittava suoja. Kestävä oranssi PVC-pinnoitettu kangas antaa hyvän näkyvyyden liikennealueilla ja tarjoaa erittäin kestävän suojan öljyjen, bensiinin, happojen ja muiden nesteiden sisällä. Joustavat vaahtomuoviosat ovat iskunkestäviä ja palaavat alkuperäiseen muotoonsa ilman muistin menetystä jalka- ja käsiautojen liikenteen jälkeen.

Ominaisuudet:

  • Heavy Duty -penkereissä käytetään raskaampaa PVC-pinnoitettua materiaalia sekä alumiininauhoja ajoneuvoliikenteen kestämiseksi
  • Suorat kappaleet voidaan yhdistää toisiinsa tai yhdistää kulmiin täydellisen suojaratkaisun luomiseksi
  • Mahdollisuus leikata helposti veitsellä vallinpalat suojaustarpeen mukaan
  • Sisältää roiskeita ja vuotoja ainutlaatuisissa laitetilanteissa
  • Hyvin näkyvä oranssi väri käytettäväksi vilkkaasti liikennöidyillä alueilla
  • 1.5" ja 2" ovat ihanteellisia pienen ja keskikokoisen kapasiteetin suojatarpeisiin
  • Puolipysyvä, helposti asennettavissa ja irrotettavissa
  • Auttaa noudattamaan EPA-määräyksiä eristämisen ja roiskeiden ehkäisyn (SPCC) osalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBermin muotoSisältääHinta
JUSTRITE 28490 Heavy Duty Straight Section, 1.5 tuuman korkeus, 12.5 jalkaa pituus | CH6GGJ 28490Puolikuu1.5" korkea x 12.5 jalkaa pitkä estekappale, alumiininauhat ruuveilla€500.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28491 Heavy Duty -suora osa, 2 tuuman korkeus, 12.5 jalkaa pituus
€510.62 / yksikkö