Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 28460 Tippatyynyn täyttö, 21 x 23 tuuman koko, 5 kpl pakkaus | CD8CJG

JUSTRITE 28460 Tippatyynyn täyttö, 21 x 23 tuuman koko, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CD8CJG Malli: 28460

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmusteen täyttö
Koko1.25 gal.
VäriMusta
Ulkosyvyys19 "
Ulkopituus19 "
Ulkoleveys15 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taitettu pituus9.5 "
Taitettu leveys15 "
Sisäsyvyys19 "
Sisäleveys15 "
MateriaaliKangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Ota talteen pienet öljyvuodot ja tippumat ennen kuin ne saastuttavat maata tai luovat vaarallisia työpintoja. Nämä vain öljyä sisältävät sorbentit ovat tuotteen #28458, tippatyynyn, korvaavia tyynyjä. Auttaa noudattamaan EPA-määräyksiä vuotojen estämiseksi (SPCC). Mitat: 21 tuumaa L x 23 jalkaa P 5-pakkaus

Ominaisuudet:

  • Ota talteen pienet öljyvuodot ja tippumat ennen kuin ne saastuttavat maata tai luovat vaarallisia työpintoja
  • Vain öljyä sisältävät sorbentit
  • Vaihtotyynyt tuotteeseen #28458, tippatyyny.
  • Auttaa noudattamaan EPA SPCC -määräyksiä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisäsyvyysSisäleveysHinta
JUSTRITE 28461 Tippatyynyn täyttö, 24 x 36 tuuman koko, 5 kpl pakkaus | CD8CJH JEN28461BL 284611.75 gal.52 "30 "€93.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28460 Tippatyynyn täyttö, 21 x 23 tuuman koko, 5 kpl pakkaus
€33.33 / yksikkö