JUSTRITE 28360 ratamatto, 3 x 56 jalkaa koko | CD8CHT JEN28360BL

JUSTRITE 28360 Telamatto, 3 x 56 jalkaa

Varastossa
Tuote: CD8CHT Malli: 28360Ristiviite: JEN28360BL

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,209.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRatamatto
VäriMusta
Pituus672 "
MateriaaliKangas
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.3
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi6306192100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Paranna meren kestävyyttä tinkimättä toimivuudesta. Sijoita valtaan sisäpuolelle lisäsuojaaksesi renkaiden reittejä pitkin. Paksu kestävä, musta kudottu kangas suojaa lattiaa ja seiniä liukumisen, kääntymisen ja jarrutuksen aiheuttamalta renkaan hankaukselta. Mitat: 3 jalkaa L x 56 jalkaa pitkä

Ominaisuudet:

  • Paranna meren kestävyyttä tinkimättä toimivuudesta
  • Sijoita valtaan sisäpuolelle lisäsuojaaksesi renkaiden reittejä pitkin
  • Paksu kestävä, musta kudottu kangas suojaa lattiaa ja seiniä liukumisen, kääntymisen ja jarrutuksen aiheuttamalta renkaan hankaukselta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JUSTRITE 28336 Telamatto, 3 x 6 jalkaa koko | CD8CHE JEN28336BL 2833672 "€150.76
JUSTRITE 28342 Telttamatto, 3 x 10 jalkaa koko | CD8CHH JEN28342BL 28342120 "€243.24
JUSTRITE 28348 Telamatto, 3 x 16 jalkaa koko | CD8CHL JEN28348BL 28348192 "€389.28
JUSTRITE 28354 Telttamatto, 3 x 28 jalkaa koko | CD8CHP JEN28354BL 28354336 "€645.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28360 Telamatto, 3 x 56 jalkaa
€1,209.41 / yksikkö