Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 28331 Pystytuen korjaus, 12 tuuman koko, 5 kpl pakkaus | CD8CHB

JUSTRITE 28331 Pystytuen korjaus, 12 tuuman koko, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CD8CHB Malli: 28331

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystytuet
VäriHopea
Korkeus2"
Pituus10 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sarja sisältää: 5 pakkausta, ruostumaton teräslanka pystytuen. Huomautus: Koskee vain Rigid-Lock-tukimalleja, joissa on integroidut kiinnityspisteet navoissa.

Ominaisuudet:

  • Käytetäänkö Rigid-Lock QuickBermin johtotukien vaihtamiseen? Lisäksi Rigid-Lock QuickBerm? ja muut Rigid-Lock -tuotteet 12 tuuman seinällä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JUSTRITE 28332 Pystytuen korjaus, jäykkä lukko, 12 tuuman koko, 5 kpl pakkaus | CD8CHC 28332€164.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28331 Pystytuen korjaus, 12 tuuman koko, 5 kpl pakkaus
€164.85 / yksikkö