Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 28223 Vaihtokolorimetrinen hiilisuodatinpatruuna, 2 kpl pakkaus | AC3EUA JEN2822300

JUSTRITE 28223 Vaihtokolorimetrinen hiilisuodatinpatruuna, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3EUA Malli: 28223Ristiviite: JEN2822300

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€868.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilikasetti, vaihto
TyyppiHiilisuodattimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421990090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 28223 -vaihtohiilipatruuna korvaa Aerosolv-järjestelmissä tuotemerkin 2-osaisen liitossuodattimen hiilipatruunaosan. Se kierrättää paineettomat aerosolitölkit ja poistaa niistä mahdollisesti haitalliset VOC-yhdisteet ja hajut.

Ominaisuudet:

  • Justrite 28223 -vaihtohiilipatruuna on saatavana 2 kpl:n pakkauksessa.
  • Tämä kolorimetrinen yksikkö antaa tarkan osoituksen siitä, milloin kasetti on vaihdettava.
  • Tässä 2-osaisessa suodattimessa on aktivoitu värinvaihtoyhdistelmä, joka helpottaa ilmaisua.
  • Yksikkö on valmistettu polyeteenistä helppoon puhdistukseen ja iskujen ja korroosionkestävään.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Justrite Aerosolv 5000 kertakäyttöiset järjestelmät: Nämä helppokäyttöiset järjestelmät ovat ihanteellisia pienhiukkasten välttämiseen turvallisilla hävitysprosesseilla. Ne on valmistettu lentokonealumiinista, ja niissä on kaikki ruostumattomat teräsosat kestävyyden takaamiseksi.
  • Justrite Aerosolv 7000 Super -aerosolitölkkien kierrätysjärjestelmät: Ne sopivat ihanteellisesti käytettyjen aerosolitölkkien kierrätykseen. Ne mahdollistavat myös suuren höyryn vähentämisen ja helpon seurannan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kauan patruunasuodatin kestää?

V. Suodatin voi kestää yhdestä kahteen vuotta.

K. Ovatko suodatinpatruunat uudelleenkäytettäviä?

V. Ne voidaan puhdistaa ja käyttää uudelleen useita kertoja.

K. Mistä tietää, milloin vedensuodatin on vaihdettava?

A.

  • Vedenpaineen hidas lasku.
  • Viemäristä tai hanoista alkaa kuulua outoa ääntä.
  • Suodattimen ulkopinnalle kerääntyy roskia.
  • Sameus tai huonon makuinen vesi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JUSTRITE 28229 Vaihtokolorimetrinen hiilisuodatinpatruuna takaiskuventtiilillä, 2 kpl pakkaus | AB4LDF JEN2822900 28229€537.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28223 Vaihtokolorimetrinen hiilisuodatinpatruuna, 2 kpl pakkaus
€868.63 / yksikkö