Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 28217 Viton Tiiviste, 2 tuuman sisähalk. | CD8CGF

JUSTRITE 28217 Viton Tiiviste, 2 tuuman sisähalk.

Varastossa
Tuote: CD8CGF Malli: 28217

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
MateriaaliVitoton
TyyppiTiivisteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Koska tiiviste heikkenee, kun aerosolimaaleja ja aggressiivisia liuottimia poistetaan, tiiviste on vaihdettava säännöllisesti. Oikean tiiviyden varmistamiseksi Aerosolvin aikana? käytön aikana, tarkista tiivisteet usein ja vaihda tarvittaessa.

Ominaisuudet:

  • Tarjoaa paremman sietokyvyn emäksisille aineille ja aggressiivisille liuottimille
  • Sopii tavallisiin 2" tölkkeihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
JUSTRITE 28111 Neopreenin vaihtotiiviste | AC9RHM JEN2811100 28111Neopreeni€51.19
JUSTRITE 28216 neopreenitiiviste, 1.875 tuuman sisähalkaisija. | CD8CGE 28216Neopreeni€30.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28217 Viton Tiiviste, 2 tuuman sisähalk.
€43.47 / yksikkö