Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 28189 Kovaseinäinen letkupuristusliitin holkilla, 1/8 tuuman halkaisija, 6 kpl pakkaus | AC3EUY JCN28189GN

JUSTRITE 28189 Kovaseinäisen letkun puristusliitin holkilla, halkaisija 1/8 tuumaa, 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3EUY Malli: 28189Ristiviite: JCN28189GN
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
€169.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun asennus
VäriVihreä
Pituus0.75 "
MateriaaliHartsi
Dia ulkopuolella.0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9032906080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Puristusliittimet, joita myydään kuuden kappaleen sarjoina, sopivat kovaseinäisille letkuille, joiden ulkohalkaisija on 1/8 tuumaa. Liittimet ovat noin 1" (25 mm) pitkiä ja valmistettu ETFE:stä (etyleenitetrafluorieteeni), fluoripohjaisesta muovista. Ne sisältävät holkit puristussovitusta varten jätelinjaan.

Ominaisuudet:

  • Myydään kuuden kappaleen erissä
  • Sisällytä holkit jätelinjaan puristussovitusta varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
JUSTRITE 28188 Kovaseinäinen letkupuristusliitin holkilla, halkaisija 1/16 tuumaa, 6 kpl pakkaus | AC3EUX JCN28188BU 28188-0.75 "Hartsi€166.10
JUSTRITE 28121 Putken puristusliitin holkilla HPLC Poly Manifoldille, 2 mm, 6 kpl pakkaus | CH6GFE JCN28121YL 28121-0.75 "ETFE€103.87
JUSTRITE 28122 Putken puristusliitin holkilla HPLC Poly Manifoldille, 2.5 mm, 6 kpl pakkaus | CH6GFF JCN28122OR 28122-0.75 "ETFE€103.87
JUSTRITE 28123 Putken puristusliitin holkilla HPLC Poly Manifoldille, 3 mm, 6 kpl pakkaus | CH6GFG JCN28123RD 28123-0.75 "ETFE€103.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28189 Kovaseinäisen letkun puristusliitin holkilla, halkaisija 1/8 tuumaa, 6 kpl pakkaus
€169.29 / yksikkö