JUSTRITE 27705 sekoitussäiliö, kannettava, 5 gallonaa, liekinsammutin, itsestään sulkeutuva juoksuputki, punainen | AE2EGN 4WV58

JUSTRITE 27705 sekoitussäiliö, kannettava, 5 gallona, ​​liekinsammutin, itsestään sulkeutuva juoksuputki, punainen

Varastossa
Tuote: AE2EGN Malli: 27705Ristiviite: 4WV58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€465.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitussäiliö
Koko5 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus16 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiKannettava
Avauskoko10.9375 "
Dia ulkopuolella.15 "
Kuormalavan määrä40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sekoitussäiliö minimoi roiskeiden tai tulipalon riskiä sekoitettaessa vaarallisia, syttyviä nesteitä. Kansi on täysin irrotettava ja kiinnittyy tukevasti. Tiiviste tiivistää tiiviisti estämään syttyvien höyryjen karkaamisen. Kansi voidaan lukita riippulukolla turvallisuuden lisäämiseksi. Itsestään sulkeutuva kansi tuulettaa automaattisesti sisätilan, ja sisäinen liekinsammutin suojaa sisältöä sytytyslähteiltä. Turvakiinnitysliuskaa voidaan käyttää vähentämään staattisen sähkön kertymistä. Kääntyvä sankakahva helpottaa säiliön kuljettamista. Vankka 24-koon teräsrakenne, jossa on kova jauhemaalaus, takaa maksimaalisen kestävyyden ja kemikaalien kestävyyden. Täyttää EPA 40 CFR 63.803(g) Work Practice -standardin säilytysvaatimukset. Täyttää myös EPA:n vaatimukset rajoittamalla VHAP (volatile hazardous air pollutants) -päästöjä. Ei suositella kuljetukseen.

Ominaisuudet:

  • Ihanteellinen sekoitustoimintoihin
  • Täysin irrotettava kansi
  • Minimoi läikkymisen tai tulipalon vaaran, kun sekoitetaan syttyviä nesteitä
  • Täyttää EPA 40 CFR 63.803(g) Work Practice -standardin säilytysvaatimukset

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 27705 sekoitussäiliö, kannettava, 5 gallona, ​​liekinsammutin, itsestään sulkeutuva juoksuputki, punainen
€465.57 / yksikkö