JUSTRITE 27260 kaksikammioinen huuhtelusäiliö, 18 gallonaa, jalkakäyttöinen itsestään sulkeutuva kansi, 2 tulppaa, teräs, punainen | AD2EGU 3NPX7

JUSTRITE 27260 Kaksikammioinen huuhtelusäiliö, 18 gallonaa, jalkakäyttöinen itsestään sulkeutuva kansi, 2 tulppaa, terästä, punainen

Varastossa
Tuote: AD2EGU Malli: 27260Ristiviite: 3NPX7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,736.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden kammion huuhtelusäiliö
Koko18 gal.
Väripunainen
Syvyys16 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus12 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiLattia seisoo
Kuormalavan määrä2
Leveys35.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.09
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksikammioisten huuhtelusäiliöiden avulla työntekijät voivat poistaa raskaan lian toiselta puolelta ja suorittaa viimeisen huuhtelun puhtaalla liuottimella toiselta puolelta. Muut rakenneominaisuudet ovat samat kuin yksikammioisessa lattiassa seisovassa huuhtelusäiliössä. Jokaisessa kammiossa on oma 3/4" tyhjennystulppa. Säiliöt on jaettu tasaisesti vasempaan ja oikeaan osaan.

Ominaisuudet:

  • Kaksi huuhtelukammiota
  • Kätevä seisomaan tai istumaan
  • Itsesulkeutuva kansi, jota käytetään polkimella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusLeveysHinta
JUSTRITE 27140 Kaksikammioinen huuhtelusäiliö, 8 gallonaa, jalkakäyttöinen itsestään sulkeutuva kansi, 2 tulppaa, teräs, punainen | AD2EGT 3NPX6 271408 gal.32.75 "24 "€1,624.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 27260 Kaksikammioinen huuhtelusäiliö, 18 gallonaa, jalkakäyttöinen itsestään sulkeutuva kansi, 2 tulppaa, terästä, punainen
€1,736.82 / yksikkö