JUSTRITE 26753 rummun kansi, 5 gallona rumpu, itselukittuva, teräs, punainen | CD8CFB

JUSTRITE 26753 rummun kansi, 5 gallonan rumpu, itsestään lukittuva, teräs, punainen

Varastossa
Tuote: CD8CFB Malli: 26753

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€688.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukansi
Koko55 gal.
SulkemistyyppiItselukittuva
Väripunainen
MateriaaliTeräs
Kuormalavan määrä20
TyyppiItselukittuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.085
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Malli nro 26753 täyttää NESAM-standardin (National Emmisions Standard for Aerospace Manufacturing) tarjoamalla tiivistetyn, jousikuormitteisen itselukittuvan ja tuuletetun kannen, jossa on pyörivä salpamekanismi rummun tiivistämiseksi, mikä estää höyryn vapautumisen. Se sulkeutuu automaattisesti painovoiman avulla, kun se vapautetaan, ja lukittuu sitten automaattisesti, mikä estää rummun jäämisen auki vahingossa. Tämä estää hapen pääsyn sisään ja sytyttää tulipalon. Kestävä teräsrakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä tarjoaa erinomaisen kemikaalinkestävyyden. Ihanteellinen lentokone-, huonekalu- ja painoteollisuudelle tai missä tahansa, jossa käytetään liuottimella kostutettuja liinoja.

Ominaisuudet:

  • Muuta tavalliset tynnyrit paloturvallisiksi vaarallisten jätteiden keräyskeskuksiksi
  • Säädä höyryt EPA/NESAM-vaatimusten mukaisesti
  • Tiivistetty, jousikuormitteinen itselukittuva kansi painovoimasuljetulla tiivisterummulla
  • Kestävä rakenne jauhemaalauksella
  • Erinomainen kemiallinen kestävyys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVärirakentaminenKokoHinta
JUSTRITE 26730 rummun kansi, metalli, itsestään sulkeutuva, 30 gallonaa, paloturvallinen, punainen | AC3NXD 2VAE1 2673030 gal.punainen--€316.46
JUSTRITE 26750 rummun kansi, 55 gallona rumpu, itsestään sulkeutuva, teräs, punainen | AE7WJJ JCN26750RD 2675055 gal.punainen--€315.16
JUSTRITE 26754 rummun kansi, 55 gallonaa rumpu, manuaalinen sulkeminen, teräs, punainen | AF4QTD JCN26754RD 2675455 gal.punainen--€879.09
JUSTRITE 26751 rummun kansi, 55 gallonaa, keltainen | CD8CEZ JCN26751YL 2675155 gal.Keltainen--€306.56
JUSTRITE 26752 rummun kansi, 55 gallona rumpu, teräs, punainen | CD8CFA 2675255 gal.punainen--€496.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26753 rummun kansi, 5 gallonan rumpu, itsestään lukittuva, teräs, punainen
€688.04 / yksikkö