JUSTRITE 26751 rummun kansi, 55 gallonaa, keltainen | CD8CEZ JCN26751YL

JUSTRITE 26751 rummun kansi, 55 gallonaa, keltainen

Varastossa
Tuote: CD8CEZ Malli: 26751Ristiviite: JCN26751YL

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€306.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukansi
Koko55 gal.
VäriKeltainen
MateriaaliTeräs
Kuormalavan määrä20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi73269098900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Itsesulkeutuva rummun kansi muuttaa rummun paloturvallisen säiliön palaville jätteille. Kiinnitä kansi rumpuun yksinkertaisesti ruuvimeisselillä ja jakoavaimella. Turvallisuuden lisäämiseksi vaihdettava sulakelinkkikokoonpano sulaa 165 °C:ssa, jolloin jousikuormitteinen kansi sulkeutuu automaattisesti, jos rummussa syttyy tulipalo. Kestävä teräsrakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä tarjoaa erinomaisen kemikaalinkestävyyden. Ihanteellinen lentokone-, huonekalu- ja painoteollisuudelle tai missä tahansa, jossa käytetään liuottimella kostutettuja liinoja. 74 gallonan (55 litran) kansi sopii tynnyreille, joiden halkaisija on nimellisesti 200-22/1 - 2-22/3" (4 mm).

Ominaisuudet:

  • Muuta tavallisista tynnyreistä paloturvallisia jätteenkeräyskeskuksia
  • Jousitettu kansi sulkeutuu tulipalon sattuessa
  • Kestävä rakenne jauhemaalauksella
  • Erinomainen kemiallinen kestävyys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVärirakentaminenKokoHinta
JUSTRITE 26730 rummun kansi, metalli, itsestään sulkeutuva, 30 gallonaa, paloturvallinen, punainen | AC3NXD 2VAE1 2673030 gal.punainen--€316.46
JUSTRITE 26750 rummun kansi, 55 gallona rumpu, itsestään sulkeutuva, teräs, punainen | AE7WJJ JCN26750RD 2675055 gal.punainen--€315.16
JUSTRITE 26754 rummun kansi, 55 gallonaa rumpu, manuaalinen sulkeminen, teräs, punainen | AF4QTD JCN26754RD 2675455 gal.punainen--€879.09
JUSTRITE 26752 rummun kansi, 55 gallona rumpu, teräs, punainen | CD8CFA 2675255 gal.punainen--€496.04
JUSTRITE 26753 rummun kansi, 5 gallona rumpu, itselukittuva, teräs, punainen | CD8CFB 2675355 gal.punainen--€688.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26751 rummun kansi, 55 gallonaa, keltainen
€306.56 / yksikkö