JUSTRITE 26655K Jätesäiliö, Turvarumpusäiliö, Pyöreä, 55 Gallona, ​​Musta | AD2WTZ 3VNH1

JUSTRITE 26655K jäteastia, turvarumpupurkki, pyöreä, 55 gallonaa, musta

Varastossa
Tuote: AD2WTZ Malli: 26655KRistiviite: 3VNH1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€676.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäteastia
Koko55 gal.
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus35.5 "
Sisällä ulkonasisä-
MateriaaliTeräs
AsennustyyliVapaasti seisova
AsennustyyppiIlmainen pysyvä
Avauskoko7.875 "
Dia ulkopuolella.24 "
ShapePyöreä
SuunnitteluSuppilo
YläosaSuppilo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.91
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7615109100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justriten tulitauko? Jäteastiat on muotoiltu erityisesti ohjaamaan savua ja kaasua säiliön sisällä olevasta tulipalosta takaisin palamisalueelle, katkaisemalla ilman tulon ja sammuttaen liekit sekunneissa. Käytetään jätepaperin ja muiden liuotinvapaiden palavien aineiden keräämiseen. Tulitauko? Astiat tarjoavat ympärivuorokautisen suojan roskapaloa vastaan ​​ja soveltuvat käytettäväksi tehtaissa, sairaaloissa, kouluissa, toimistoissa ja myymälöissä. Tynnyreitä ei saa täyttää yli 3/4. Rumpupäät ovat saatavana joko kestävänä teräspäänä punaisella jauhemaalilla hankaliin olosuhteisiin tai harjatulla alumiinipäällä, joka on helppo puhdistaa ja kestää korroosiota.

Ominaisuudet:

  • Ympärivuorokautinen suoja roskapaloja vastaan
  • Erityisesti muotoiltu sammuttamaan liekit sekunneissa
  • Raskas mittari ruosteenestopinnoitteella
  • Hyväksytty FM-hyväksynnöillä; UL-listaus kaikissa malleissa paitsi 55 gallonan kokoa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusAvauskokoDia ulkopuolella.SuunnitteluLeveysHinta
JUSTRITE 26001 jäteastia, metalli, 20-1/4 tuuman korkeus, harmaa | AA6QVM 14N860 2600112 gal.Harmaa--14.5 "--€220.91
JUSTRITE 26005 jäteastia, metalli, 25 tuuman korkeus, harmaa | AA6QVN 14N861 2600515 gal.Harmaa--14.5 "-25 "€259.63
JUSTRITE 26005K jäteastia, vain turvarumpu, metalli, 25 tuuman korkeus, musta | AA6QVP 14N862 26005K15 gal.Musta25 "-14.5 "--€326.87
JUSTRITE 26005W jäteastia, vain turvarumpu, metalli, 25 tuuman korkeus, valkoinen | AA6QVQ 14N863 26005W15 gal.Valkoinen25 "-14.5 "--€290.89
JUSTRITE 26014K jäteastia, vain turvarumpu, metalli, 29 tuuman korkeus, musta | AA6QVR 14N864 26014K30 gal.Musta29 "-19.25 "--€469.85
JUSTRITE 26014W jäteastia, vain turvarumpu, metalli, 29 tuuman korkeus, valkoinen | AA6QVT 14N865 26014W30 gal.Valkoinen29 "-19.25 "--€457.87
JUSTRITE 26040 jäteastia, 4-1/2 gallonaa, metallia, harmaa | AA6QVU 14N866 260404.5 gal.Harmaa13.25 "---13.25 "€231.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26655K jäteastia, turvarumpupurkki, pyöreä, 55 gallonaa, musta
€676.06 / yksikkö