JUSTRITE 26005K jäteastia, vain turvarumpu, metalli, 25 tuuman korkeus, musta | AA6QVP 14N862

JUSTRITE 26005K jäteastia, vain turvarumpu, metalli, korkeus 25 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AA6QVP Malli: 26005KRistiviite: 14N862

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€326.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäteastia
Koko15 gal.
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus25 "
Sisällä ulkonasisä-
MateriaaliTeräs
AsennustyyliVapaasti seisova
AsennustyyppiIlmainen pysyvä
Dia ulkopuolella.14.5 "
ShapePyöreä
VahvuusHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7310100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sekä alumiini- että teräspäät ovat saatavana erikseen käytettäväksi metallirumpujen kanssa.

Ominaisuudet:

  • Raskas mittari
  • Ruostetta ehkäisevä sisäpinnoite
  • Useita värivaihtoehtoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusAvauskokoDia ulkopuolella.SuunnitteluLeveysHinta
JUSTRITE 26001 jäteastia, metalli, 20-1/4 tuuman korkeus, harmaa | AA6QVM 14N860 2600112 gal.Harmaa--14.5 "--€220.91
JUSTRITE 26005 jäteastia, metalli, 25 tuuman korkeus, harmaa | AA6QVN 14N861 2600515 gal.Harmaa--14.5 "-25 "€259.63
JUSTRITE 26005W jäteastia, vain turvarumpu, metalli, 25 tuuman korkeus, valkoinen | AA6QVQ 14N863 26005W15 gal.Valkoinen25 "-14.5 "--€290.89
JUSTRITE 26014K jäteastia, vain turvarumpu, metalli, 29 tuuman korkeus, musta | AA6QVR 14N864 26014K30 gal.Musta29 "-19.25 "--€469.85
JUSTRITE 26014W jäteastia, vain turvarumpu, metalli, 29 tuuman korkeus, valkoinen | AA6QVT 14N865 26014W30 gal.Valkoinen29 "-19.25 "--€457.87
JUSTRITE 26040 jäteastia, 4-1/2 gallonaa, metallia, harmaa | AA6QVU 14N866 260404.5 gal.Harmaa13.25 "---13.25 "€231.75
JUSTRITE 26040K Jäteastia, Vain turvarumpu, 4-1/2 gallonaa, metallia, musta | AA6QVV 14N867 26040K4.5 gal.Musta13.25 "-11.875 "--€227.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26005K jäteastia, vain turvarumpu, metalli, korkeus 25 tuumaa, musta
€326.87 / yksikkö