JUSTRITE 26655G jäteastia, turvarumpupurkki alumiinipäällä, 55 gallonaa, harmaa | CD8CEY JCN26655GY

JUSTRITE 26655G jäteastia, turvarumpupurkki alumiinipäällä, 55 gallonaa, harmaa

Varastossa
Tuote: CD8CEY Malli: 26655GRistiviite: JCN26655GY

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€528.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäteastia
Koko55 gal.
VäriHarmaa
Korkeus35.5 "
MateriaaliTeräs
Avauskoko7.875 "
Dia ulkopuolella.24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.455
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi76169990900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justriten tulitauko? Jäteastiat on muotoiltu erityisesti ohjaamaan savua ja kaasua säiliön sisällä olevasta tulipalosta takaisin palamisalueelle, katkaisemalla ilman tulon ja sammuttaen liekit sekunneissa. Käytetään jätepaperin ja muiden liuotinvapaiden palavien aineiden keräämiseen. Tulitauko? Astiat tarjoavat ympärivuorokautisen suojan roskapaloa vastaan ​​ja soveltuvat käytettäväksi tehtaissa, sairaaloissa, kouluissa, toimistoissa ja myymälöissä. Tynnyreitä ei saa täyttää yli 3/4. Rumpupäät ovat saatavana joko kestävänä teräspäänä punaisella jauhemaalilla hankaliin olosuhteisiin tai harjatulla alumiinipäällä, joka on helppo puhdistaa ja kestää korroosiota.

Ominaisuudet:

  • Ympärivuorokautinen suoja roskapaloja vastaan
  • Erityisesti muotoiltu sammuttamaan liekit sekunneissa
  • Raskas mittari ruosteenestopinnoitteella
  • Hyväksytty FM-hyväksynnöillä; UL-listaus kaikissa malleissa paitsi 55 gallonan kokoa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusAvauskokoDia ulkopuolella.SuunnitteluLeveysHinta
JUSTRITE 26001 jäteastia, metalli, 20-1/4 tuuman korkeus, harmaa | AA6QVM 14N860 2600112 gal.Harmaa--14.5 "--€187.09
JUSTRITE 26005 jäteastia, metalli, 25 tuuman korkeus, harmaa | AA6QVN 14N861 2600515 gal.Harmaa--14.5 "-25 "€187.93
JUSTRITE 26005K jäteastia, vain turvarumpu, metalli, 25 tuuman korkeus, musta | AA6QVP 14N862 26005K15 gal.Musta25 "-14.5 "--€212.20
JUSTRITE 26005W jäteastia, vain turvarumpu, metalli, 25 tuuman korkeus, valkoinen | AA6QVQ 14N863 26005W15 gal.Valkoinen25 "-14.5 "--€207.21
JUSTRITE 26014K jäteastia, vain turvarumpu, metalli, 29 tuuman korkeus, musta | AA6QVR 14N864 26014K30 gal.Musta29 "-19.25 "--€322.04
JUSTRITE 26014W jäteastia, vain turvarumpu, metalli, 29 tuuman korkeus, valkoinen | AA6QVT 14N865 26014W30 gal.Valkoinen29 "-19.25 "--€314.20
JUSTRITE 26040 jäteastia, 4-1/2 gallonaa, metallia, harmaa | AA6QVU 14N866 260404.5 gal.Harmaa13.25 "---13.25 "€170.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26655G jäteastia, turvarumpupurkki alumiinipäällä, 55 gallonaa, harmaa
€528.63 / yksikkö