Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 26312 Pää, 12/15 gallonaa, teräs, punainen | AA6QWC 14N874

JUSTRITE 26312 Pää, 12/15 gallonaa, teräs, punainen

Varastossa
Tuote: AA6QWC Malli: 26312Ristiviite: 14N874

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPää
Väripunainen
MateriaaliTeräs
Avauskoko5.25 "
Dia ulkopuolella.15.125 "
TyyppiTulitauko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Punaisella jauhemaalilla varustetut kestävät teräspäät sopivat ihanteellisesti vaativiin olosuhteisiin. Sen ainutlaatuinen muotoiltu muoto sammuttaa liekit nopeasti katkaisemalla ilman tulon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAvauskokoDia ulkopuolella.TyyppiHinta
JUSTRITE 26330 pää, 30 gallonaa, teräs, punainen | AA6QWD 14N875 26330Teräs7"19.875 "Tulitauko€268.52
JUSTRITE 26355 pää, 55 gallonaa, teräs, punainen | AA6QWE 14N876 26355Teräs7.875 "24 "Tulitauko€252.09
JUSTRITE 26265 Astian tupakointipää, alumiinia | AD2N VAIN 3RYY8 26265Alumiini-12.125 "-€135.46
JUSTRITE 26555 pää, 55 gallonaa, alumiini | AD9JED JCN26555AI 26555Alumiini7.875 "24 "Suuntaa vain 55 galin astiaan€184.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26312 Pää, 12/15 gallonaa, teräs, punainen
€172.84 / yksikkö