RITTAL 3332540 Koteloilmastointilaite Btuh 15027 400 / 460v | AC3ALK 2PUZ6

RITTAL 3332540 Kotelon ilmastointilaite Btuh 15027 400/460v

Varastossa
Tuote: AC3ALK Malli: 3332540Ristiviite: 2PUZ6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,312.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloilmastointilaite
Ampeeria3.8/3.9
BtuH15,027
OhjausMukavuusohjain
Viilennyskapasiteetti15,027 BtuH
JäähdytysmenetelmäKylmäaine
Syvyys13 "
Korkeus62 "
Kotelon väriHarmaa (RAL 7035)
KoteloHiiliteräs
Hz50/60
AsennusWall Mount
NEMA-kotelotyyppiNEMA 12
Vaihe3
TyyppiSeinäkiinnitys
Jännite400/460
Leveys20 "
JohdotusmenetelmäPäätelaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.7
Laivan korkeus (cm)172.72
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8415820105
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3332540 Kotelon ilmastointilaite Btuh 15027 400/460v
€15,312.49 / yksikkö