Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 26206 Grillisuoja tupakointiastiaan | AD2WUC 3VNJ4

JUSTRITE 26206 Grillisuoja tupakointiastiaan

Varastossa
Tuote: AD2WUC Malli: 26206Ristiviite: 3VNJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGrillisuoja tupakointiastioille
VäriHopea
MateriaaliTeräs
TyyppiKäytettäväksi 9G926:n kanssa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Grillin suoja pitää muun tyyppisen roskat loitolla syttyneiden savukkeiden turvallisen eristämisen ja sammutuksen vuoksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26206 Grillisuoja tupakointiastiaan
€41.96 / yksikkö