Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 25918 sylinterin korjaussarja turvakaappiin, 5 tuuman leveys | AA4ZUZ 13M376

JUSTRITE 25918 Sylinterin korjaussarja turvakaappiin, 5 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AA4ZUZ Malli: 25918Ristiviite: 13M376

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
Syvyys5"
Korkeus14 "
AlaluokkaLaitteiston mukaan
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302423010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Korjaussarja turvakaapin sylinterille.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 25918 Sylinterin korjaussarja turvakaappiin, 5 tuuman leveys
€142.12 / yksikkö