Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1VEV2 Kyynärpää 45 asteen punainen messinki 1 1/4 tuumaa 150 Psi | AB3UGB

APPROVED VENDOR 1VEV2 kyynärpää 45 astetta punainen messinki 1 1/4 tuumaa 150 psi

Varastossa
Tuote: AB3UGB Malli: 1VEV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1.25 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VEU7 Kyynärpää 45 asteen punainen messinki 3/8 tuumaa 150 psi | AB3UFX 1VEU73 / 8 "€10.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEU8 Kyynärpää 45 asteen punainen messinki 1/2 tuumaa 150 Psi | AB3UFY 1VEU81 / 2 "€12.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEU9 Kyynärpää 45 asteen punainen messinki 3/4 tuumaa 150 psi | AB3UFZ 1VEU93 / 4 "€18.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEV1 Kyynärpää 45 asteen punainen messinki 1 tuuma 150 Psi | AB3UGA 1VEV11"€31.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEV3 Kyynärpää 45 asteen punainen messinki 1 1/2 tuumaa 150 Psi | AB3UGC 1VEV31.5 "€61.43
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEV5 Kyynärpää 45 asteen punainen messinki 2 tuumaa 150 psi | AB3UGE 1VEV52"€89.09
Hyväksytty myyjä 2CFJ6 kyynärpää 45 asteen 2 1/2 tuuman punainen messinki | AB9DYM 2CFJ62.5 "€117.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VEV2 kyynärpää 45 astetta punainen messinki 1 1/4 tuumaa 150 psi
€45.19 / yksikkö