JUSTRITE 22603 Tulenarka turvakaappi, 45 gallonaa, itsestään sulkeutuva, keltainen | CD8DRE JCB22603YL

JUSTRITE 22603 Tulenarka turvakaappi, 45 gallonaa, itsestään sulkeutuva, keltainen

Varastossa
Tuote: CD8DRE Malli: 22603Ristiviite: JCB22603YL

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,647.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko45 gal.
VäriKeltainen
OvityyppiHybridi Sulje
Ulkosyvyys24.4 "
Ulkopuolinen korkeus76.67 "
Ulkoleveys45.33 "
Sisäsyvyys20.4 "
Sisäkorkeus64 "
Sisäleveys41.33 "
Kantavuus1323 lbs.
MateriaaliMelamiini, teräs
Max. kapasiteetti264L
Säädettävien hyllyjen määräKyllä
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 279.9
HS-koodi9403200030

Tuotteen yksityiskohdat:

Suunniteltu tarjoamaan 30 minuutin palonkestävyys, viehättävä kaksisävyinen keltainen kaappi on valmistettu melamiinihartsista ja paloa hidastavista erikoislevyistä, ja teräksinen oven etuosa on päällystetty teksturoidulla, kestävällä jauhemaalilla. Tulipalossa paisuvat nauhat laajenevat ja tiivistävät hermeettisesti kaikki raot vähentääkseen lämmön pääsyä kaappiin, mikä tarjoaa 30 minuutin sisällön suojauksen ja pidennetyn evakuointiajan. Itsesulkeutuvat ovet, joissa on hydraulinen ovensuljin ja integroitu oven aukipidätysjärjestelmä, joka pitää ne auki, kunnes ne työnnetään hieman ulos pitoasennosta. Tulipalon sattuessa sisäänrakennettu sulakelinkkijärjestelmä vapautuu sallien ovien automaattisen sulkeutumisen 118 °F (47 °C) lämpötilassa. Jauhemaalatut teräshyllyt säätyvät 1–1/4 tuuman (32 mm) välein ja niiden kantavuus on 165 kg. Hyllyt, joissa on 75 tuuman (1 mm) korkea reunus, estävät pieniä astioita liukumasta helposti pois. Irrotettavassa pohjakaivossa, jossa on irrotettava rei'itetty sisäosa, on 30-puolinen huulitiiviste, joka varmistaa, että vuodot tai roiskeet hyllyistä kerätään 3 tuuman (3 mm) pohjakaivon pohjalle pitäen pohjassa säilytettävät säiliöt puhtaina ja kuivina. Haz-Alert? heijastavat kolmikieliset varoitustarrat ovat hyvin näkyvissä tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla. Itsenäinen sylinterilukko ovissa (ovissa) lisää turvallisuutta. Kaapeissa on myös säädettävät tasoitusjalat, integroitu kuljetusalusta, joka helpottaa sijoittamista (valinnainen pohjakansi) ja pakolliset ilmanvaihtoaukot standardin EN 76-14470 mukaisesti. Tuuletusläppäventtiili sulkeutuu turvallisesti 1 °C:ssa (158 °F) tulipalon sattuessa. Tuuletusaukot sisältävät liekinsammuttimet ja FM-hyväksynnän suojukset. Riippumattoman palotestauksen ja FM-hyväksynnön hyväksymän sekä MPA Dresdenin testaaman ja GS-sertifioinnin ansiosta kaapit ovat EN 70-14470 / EN 1 -yhteensopivia ja NFPA 14727-, NFPA 30- ja OSHA-standardien mukaisia.

Ominaisuudet:

  • Säilytä ja eristä syttyvät aineet turvallisesti
  • 30 minuuttia äärimmäistä palonkestävyyttä
  • Itsesulkeutuva ovi integroidulla oven avaamisen pysäytysjärjestelmällä
  • EN-, OSHA- ja NFPA-yhteensopiva; FM-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisäleveysMateriaaliMax. kapasiteettiOvien lukumääräHinta
JUSTRITE 22601 Tulenarka turvakaappi, 30 gallonaa, 30 min, keltainen | CD8DRD JCB22601YL 2260130 gal.64 "melamiini168 (1 litran pullo)1€7,897.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 22603 Tulenarka turvakaappi, 45 gallonaa, itsestään sulkeutuva, keltainen
€8,647.00 / yksikkö