Näissä polypropeenista (PP) on suuret kahvat ja pohja, jossa on muotoiltu ote, joten voit helposti nostaa ja kaataa. Materiaalityyppi ja tilavuus on painettu säiliön ulkopuolelle sekä suuret, helposti luettavat metriset asteikkomerkit, jotka on sertifioitu ~5 % tarkkuudella. Saatavana 83 mm tai 120 mm koossa, mukana toimitettu PP-korkki, jossa on platinakovetettu silikonitiiviste, tarjoaa tiiviin roisketiiviin tiivisteen. Suuremman 120 mm:n kaulakoon ansiosta pääset käsiksi hyllyyn nopeaa ja helppoa puhdistamista varten. USP Class VI:n FDA-luokan PP-hartsista valmistetut läpikuultavat kalvot tarjoavat hyvän kemiallisen yhteensopivuuden käytettäessä erilaisten reagenssien, puskurien ja jauheiden kanssa. Suunniteltu sisäkierteillä ja kovalla rajoittimella, joka estää liiallisen kiristyksen ja tiivisteen vaurioitumisen, vuotavissa polypropeenitapeissa on 5/8- ja 3/4 tuuman letkun väkäset ja tavallinen sisäinen luer-kartio, joka sopii urospuoliseen väkäsadapteriin. Suuri vipu ohjaa kahta virtausnopeutta, joista toinen jatkuvaa, lukittua virtausta varten ja toinen nopeampaa, manuaalista virtausta varten. Carboys ovat yhteensopivia vaihdettavien sovittimien ja tappiliittimien kanssa. Valitse laajasta valikoimasta sovittimia, joissa on valetut tai pikaliittimet letkun väkäskokoonpanot huippujoustavuuden takaamiseksi, ja lisätapit ja monipuoliset väkäset vaihtoehtoisia pohjaletkuliitäntöjä varten. Suositeltu autoklaavijakso: 15 PSI ja 250 °F (121 °C) 20 minuuttia. Huomaa: Pituus sisältää tapin.
Ominaisuudet:
- Polypropeenirakenne mahdollistaa asianmukaisen steriloinnin käyttökertojen välillä
- Valmistettu autoklavoitavista USP Class VI, FDA-luokan materiaaleista
- Vaihdettavat korkit ja sovittimet tarjoavat huippujoustavuutta liitäntöihin
- Suorakulmainen ergonominen muotoilu säästää arvokasta pöytätilaa
- Vuotava tappi sisältää helposti tarttuvan vivun, joka ohjaa kahta virtausnopeutta