Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 12908 Carboy, Hdpe, 5L, 83 mm Kansi | CD8DNR

JUSTRITE 12908 Carboy, Hdpe, 5L, 83 mm korkki

Varastossa
Tuote: CD8DNR Malli: 12908

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
Korkin koko83mm
Koko1.3 gal.
Korkeus16.3 "
Pituus8.7 "
MateriaaliHDPE
Leveys5.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vaihdettavat korkit ja sovittimet tarjoavat huippujoustavuutta liitäntöihin. Suorakulmainen ergonominen muotoilu säästää arvokasta pöytätilaa. Materiaali-, tilavuus- ja metriset asteikkomerkit painettu carboyihin. Valmistettu USP-luokan VI FDA-luokan materiaaleista. Valmistettu erittäin kestävästä luokan VI FDA-luokan korkeatiheyksisestä polyeteenihartsista, ja ne kestävät erinomaisesti kemikaaleja ja ovat ihanteellisia erilaisille liuottimille, puskureille, reagensseille, jauheille ja kiintoaineille. Ergonominen muotoilu sisältää suuret kahvat ja pohjan muotoillulla kädensijalla, joten voit helposti nostaa ja kaataa. Saatavana 83 mm ja 120 mm koossa, mukana toimitettu polypropeenisuojus platinakovettuneella silikonitiivisteellä tarjoaa tiiviin roisketiiviin tiivisteen. Suuremman 120 mm:n kaulan koon ansiosta voit kurkottaa hyllyyn nopeaa ja helppoa puhdistamista varten. Carboyt ovat yhteensopivia vaihdettavien korkkien ja sovittimien kanssa. Valitse laajasta valikoimasta sovittimia, joissa on valetut tai pikaliittimet letkun väkäskokoonpanot huippujoustavuuden takaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Erinomainen kemiallinen yhteensopivuus liuottimien, puskurien, reagenssien ja jauheiden varastointiin ja annosteluun
  • Vaihdettavat korkit ja sovittimet tarjoavat huippujoustavuutta liitäntöihin
  • Suorakulmainen ergonominen muotoilu säästää arvokasta pöytätilaa
  • Materiaali-, tilavuus- ja metriset asteikkomerkit painettu carboyihin
  • Valmistettu USP Class VI, FDA-luokan materiaaleista

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkin kokoKokoKokoHinta
JUSTRITE 12836 Carboy suodattimella, HDPE, 13.5L, 70 korkki, 6 x 1/16 tuuman koko | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-€380.39
JUSTRITE 12837 Carboy suodattimella, HDPE, 20L, 70 korkki, 6 x 1/16 tuuman koko | CD8DKR 12837---€407.95
JUSTRITE 12838 Carboy suodattimella, HDPE, 13.5L, 70 korkki, 6 x 1/8 tuuman koko | CD8DKT 12838---€450.14
JUSTRITE 12839 Carboy suodattimella, HDPE, 20L, 70 korkki, 6 x 1/8 tuuman koko | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€407.95
JUSTRITE 12840 Carboy Suodattimella, Hdpe, 13.5L, 70 korkki, 6 porttia | CD8DKV 12840---€411.18
JUSTRITE 12841 Carboy suodattimella, HDPE, 20L, 70 korkki, 6 porttia | CD8DKW 12841---€421.76
JUSTRITE 12842 Carboy Suodattimella, Hdpe, 13.5L, 70 korkki, 7 porttia | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€394.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12908 Carboy, Hdpe, 5L, 83 mm korkki
€168.81 / yksikkö