Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 12861 Carboy Cap, 120 mm, suljettu, 2 kpl pakkaus | CD8DLT

JUSTRITE 12861 Carboy Cap, 120 mm, suljettu, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CD8DLT Malli: 12861

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Barb koko1 / 4 "
Korkeus4"
Materiaalipolypropeeni
Dia ulkopuolella.7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vuotamattomat PP-korkit ja vaihdettavat korkkisovittimet tarjoavat laajan valikoiman huippuliitäntäkokoonpanoja. Jokainen korkki on yhteensopiva useiden sovittimien kanssa, joiden avulla voit muuttaa ja konfiguroida säiliön yläliitäntöjä sovellusvaatimustesi mukaan. Pinotettaviksi suunnitelluissa korkissa on suuret kahvat, joiden avulla voit helposti avata ja kiristää, ja niissä on platinakovetettu silikonitiivisteet. Adaptereita on saatavana pikaliitettävillä letkun väkäsvaihtoehdoilla, mukaan lukien kahden, kolmen tai neljän portin yhdistelmät, sekä sisäänvaletut letkun väkäsvaihtoehdot, jotka tarjoavat ylimääräistä joustavuutta yläliitännässä.

Ominaisuudet:

  • Pikaliittimet korkkisovittimet nopeaa ja helppoa porttien vaihtoa varten
  • Kaksiosainen avoin korkki ja sovitinrakenne estävät putken kiertymisen avattaessa
  • Polypropeeni (PP) korkit ja adapterit ovat autoklavoitavia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusDia ulkopuolella.KokoHinta
JUSTRITE 12852 Carboy Cap, 53 mm, suljettu, 2 kpl pakkaus | CD8DLH 128521.6 "3"-€74.55
JUSTRITE 12853 Carboy Cap, 53 mm, avoin, suljettu sovitin, 2 kpl | CD8DLJ 128531.8 "3"-€123.73
JUSTRITE 12854 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/8 tuuman koko, sovitin | CD8DLK 128543.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12855 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/4 tuuman koko, sovitin | CD8DLL 128553.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12856 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 5/16 tuuman koko, sovitin | CD8DLM 128563.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12857 Carboy Cap, 83 mm, suljettu, 2 kpl | CD8DLN 128572.6 "5"-€111.41
JUSTRITE 12858 Carboy Cap, 83 mm, avoin, 2 kpl | CD8DLP 128583"5"-€183.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12861 Carboy Cap, 120 mm, suljettu, 2 kpl pakkaus
€181.42 / yksikkö