Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 12850 hiilisuodatin, 5 kpl pakkaus | CD8DLF

JUSTRITE 12850 hiilisuodatin, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CD8DLF Malli: 12850

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€422.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilisuodatin
Korkin koko70mm
Pituus7"
MateriaaliHiili
Materiaalin ominaisuudetAktivoitu hiili
Dia ulkopuolella.1.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Aktiivihiilisuodatin estää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden höyryjen vapautumisen ilmaan Suunniteltu käytettäväksi yhdessä VaporTrapin kanssa? liuotinjätejärjestelmissä nämä hiilipoistosuodattimet vangitsevat liuottimista mahdollisesti haitalliset höyryt HPLC-sovelluksissa ja suojaavat työntekijöitä vaarallisten höyryjen hengittämiseltä. Sovelluksesta riippuen suodattimen käyttöikä voi vaihdella. Valinnainen suodattimen vaihtoilmaisin helpottaa suodattimen kyllästymisen ja vaihtamisen tarvetta.

Ominaisuudet:

  • Estä haitallisten HPLC-höyryjen vapautuminen ilmaan
  • Suojaa työntekijät vaarallisten höyryjen hengittämiseltä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipakkauskokoDia ulkopuolella.PituusHinta
JUSTRITE 28191 Vaihtohiilisuodatin 40 tunnisteella | AA4ZWB JEN2819100 28191---€336.50
JUSTRITE 12848 Hiilisuodatin jätesarjoille | CD8DLD 12848-1.9 "7"€154.04
JUSTRITE 12849 Hiilisuodatin, 2 kpl pakkaus | CD8DLE 12849-1.9 "7"€230.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12850 hiilisuodatin, 5 kpl pakkaus
€422.60 / yksikkö